Microchip マイコン SAM D21, 32-Pin TQFP ATSAMD21E18A-AUMICROCHIP5日以内出荷
ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラ. ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラは、移行用に開発されたSMART(TM) ARMベースのマイクロコントローラです。SMART(TM)シリーズのすべてのデバイス間で同一のペリフェラルモジュール、16進互換コード、同一のリニアアドレスマップ、ピン互換移行パスを使用できます。 また、このマイクロコントローラは、静電容量型のタッチボタン、スライダ、ホイールのユーザーインターフェイスをサポートしています。. ATSAMD21マイクロコントローラの特長と利点 インシステムプログラマブルフラッシュ 12チャンネルのダイレクトメモリアクセス 12チャンネルAtmelイベントシステム 最大52個のI/Oピン 32ビットのリアルタイムクロック及びカレンダー 最大5個の16ビットタイマ カウンタ(TC) 最大3個の24ビットタイマ カウンタ(TCC) フルスピードUSB 2.0内蔵ホスト デバイスインターフェイス 1 2ピンシリアルワイヤデバッグ(SWD)プログラム デバッグインターフェイス
仕様ファミリー名 = SAM D21パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = ARM Cortex M0+データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip SAM D21 Xplained Pro 開発 ボード ATSAMD21-XPROMICROCHIP7日以内出荷
ATSAMD21 Xplained Pro開発ボード. Atmel ;sup>;R ;/sup>; ATSAMD21 XPRO 評価キットは、ATSAM D21 ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex ;sup>;R ;/sup>;M0+ベースのマイクロコントローラのプロトタイピングと評価を目的としています。SAM D21 Xplained Proマイクロコントローラキットのハードウェアプラットフォームは、Atmel Studio統合開発プラットフォーム( IDP )によりサポートされています。また、Xplained Pro MCUシリーズキットには、オンボードの組み込みデバッガがあり、ATSAMD21J18Aマイクロコントローラのプログラミングやデバッグのためにツールを追加する必要はありません。ATSAMD21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 SAMD21J18Aマイクロコントローラ ユーザー及びリセットボタン USBインターフェイス 8 Mビットシリアルフラッシュ Xplained Pro拡張ヘッダ x 3 組み込みデバッガ(EDBG) ステータスLED 32 kHzの水晶発振
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = SAM D21 Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = SAMD21J18Aプロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATSAMD, 32-Pin QFN ATSAMD20E16A-MUMICROCHIP7日以内出荷
ファミリー名 = ATSAMDパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = ARM Cortex M0+データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4標準動作供給電圧 = 3.3 VADC数 = 10 x 12ビットmm低消費電力で高性能なMicrochipのARMR CortexR-M0+ベースのフラッシュマイクロコントローラ、ATSAMD20E16は、広範囲のホームオートメーション、一般家電、計測、産業用途に最適です。64 KBフラッシュ及び8 KBのSRAM 動作周波数: 最大48 MHz 4つのシリアル通信モジュール(SERCOM)は、UART / USART、SPI / I2C、6つの16ビットタイマ / カウンター、32ビットリアルタイムクロック及びカレンダー、10個のPWMチャンネル、1つの10チャンネル12ビットADC、1つの10ビットDACとして構成可能 最大60のタッチチャンネルをサポート 電源: 1.62 → 3.63 V SAMD20G及びSAMD20Jデバイスへの簡単なピン移行 Atmel Studio、ASF、SAM D20 Xplained Proキットによるサポート 追加機能 プロセッサ ARM Cortex-M0+ CPU、最大48 MHzで動作 単一サイクルのハードウェア乗算器 メモリ 64 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュ 8 KB SRAMメモリ システム パワーオンリセット及びブラウンアウト検出(BOR) 内部及び外部クロックオプション、48 MHzデジタル周波数ロックループ(DFLL48M)及び48 → 96 MHz 分数デジタルフェーズロックループ
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~