Recom RPX-1.0 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1 A で、連続的な短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護されます。シールド付きのバックレギュレータ電源モジュールを備えています インダクタ 36 V dc の入力電圧と 1 A の出力電流を備えています SCP、OCP、OTP、UVLO 保護 3.0 x 5.0 mm 低プロファイル QFN パッケージ 熱管理を向上させるフリップチップ技術 イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、同期機能を備えています
仕様●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1A●コード番号:211-7168アズワン品番65-7214-04
RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。高効率で、周囲温度 -40 +85 ℃ の範囲でディレーティング、強制冷却、ヒートシンクの必要なしに使用できます。RP12-AR シリーズは、UVLO、OVP、SCP、OLP を備えています。このため、IoT センサ、バッテリ管理システム、電気フォークリフトへの電力供給など、さまざまな厳しい鉄道用途や産業用途に最適です。RP12-AR は、業界標準の 1 x 1 インチパッケージで提供され、3 年間の保証が付いています。入力電圧範囲: 36 → 185 V dc (最大) 3 kV dc/ 分の絶縁 周囲温度: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし 最大効率90 % コンパクトな 1 x 1 インチケースサイズ
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●長さ:25.4mm●コード番号:185-5481アズワン品番65-7223-48