絞り込み
ブランド
  • RENESAS
  • KYOCERA AVX(45)
  • SIEMENS(16)
  • AVX(7)
  • KEMET(7)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 京セラ(3)
  • TDKラムダ(3)
  • STMicro(3)
  • ABB(3)
  • VISHAY(2)
  • Stego Elektrotechnik(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BERNSTEIN(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
  • ASSMANN WSW(1)
  • BC Components(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「CCS」の検索結果

特価
本日3月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 20個入RENESAS
9,598税込10,558
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOPアズワン品番65-7234-95
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入RENESAS
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 10個入RENESAS
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285Aアズワン品番65-7257-54
フォトカプラ トランジスタ出力 RENESASフォトカプラ トランジスタ出力RENESAS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Renesas Electronics の光絶縁 Delta シグマ変調器は、高精度 A/D コンバータを搭載し、アナログ電圧入力を 1 ビットのデータストリームに変換します。RV1S9353A は、実効ビット数( ENOB )が 13.8 ビット(標準)で、Sinc3 デジタルフィルタを備えています。高コモンモード過渡耐性 長い沿面距離
仕様●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7258-26
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入RENESAS
4,798税込5,278
1セット(20個)
7日以内出荷
RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3313アズワン品番65-7257-56
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入RENESAS
9,998税込10,998
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3295アズワン品番65-7258-05
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1セット 20個入RENESAS
9,998税込10,998
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入RENESAS
4,398税込4,838
1セット(20個)
7日以内出荷
RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285Aアズワン品番65-7257-61
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 5個入RENESAS
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4611アズワン品番65-7230-31
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1セット 20個入RENESAS
10,980税込12,078
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4607アズワン品番65-7232-89
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入RENESAS
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4616アズワン品番65-7233-08
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力RENESAS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9960A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側は AlGaAs LED、出力側はフォトダイオード付きの集積回路で構成されています。 この製品
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:LSDIP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:7.5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●コード番号:189-1014アズワン品番65-7260-41
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入RENESAS
9,598税込10,558
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3293アズワン品番65-7252-44
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 5個入RENESAS
4,398税込4,838
1袋(5個)
欠品中
RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260Aアズワン品番65-7257-62
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 5個入RENESAS
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能です。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3296アズワン品番65-7257-53
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 10個入RENESAS
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3314アズワン品番65-7258-06
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 10個入RENESAS
9,298税込10,228
1袋(10個)
欠品中
高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9160A は、入力側で AlGaAs LED と、出力側でフォトロッドを 1 つずつ備えた
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SOP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5nsアズワン品番65-7261-01
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入RENESAS
4,098税込4,508
1セット(20個)
7日以内出荷
RV1S2281A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを備えた光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2281Aアズワン品番65-7257-98
フォトカプラ トランジスタ出力 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ トランジスタ出力 1セット 20個入RENESAS
34,980税込38,478
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7258-28
電子部品(オンボード)