ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 WROHM翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 WROHM翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 20mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86ROHM翌々日出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 2×1.25×0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは、豊富な色バリエーションが用意されています。また、SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2×1.25×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mWROHM翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LDOレギュレータ 150mA, 1.8 V 固定出力, 2.5~5.5 V入力, 5-Pin HVSOFROHM翌々日出荷
仕様出力電圧 = 1.8 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HVSOF出力電流 Max = 150mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 5.5 Vピン数 = 5極性 = 正静止電流 = 0.04mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.41W幅 = 1.2mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大0.9 A、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 1 WROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大ツェナーインピーダンス: 10Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 3.9×2.7×1.05mm●動作温度 Max: +150 ℃●PDZV4.7Bは、小型パワーモールドパッケージのツェナーダイオードです。電圧レギュレーションに適しています。小型モールドタイプ。 高い信頼性。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mWROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SOD-323HE●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 10Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●順方向電流: 10mA●ツェナーダイオード、500 mW TDZ、TFZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 WROHM7日以内出荷
仕様●標準ツェナー電圧: 6.8V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mWROHM5日以内出荷
仕様●標準ツェナー電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 120μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 WROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 WROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 WROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 100μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 WROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mWROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 18Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃●TFZV16Bは電圧調整用のツェナーダイオードです。パッケージは小型パワーモールドタイプで、チップマウンタによる自動実装が可能です。小型パワーモールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 チップマウンタによる自動実装が可能 用途: ACサーボRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 WROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FLROHM7日以内出荷
仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mWROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323ROHM7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 6.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.7mm高さ = 0.7mmツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mWROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 200Ω●最大逆漏れ電流: 1μA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 6.3V 表面実装 1 WROHM¥59,980税込¥65,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323FROHM7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323Fツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2最大ツェナーインピーダンス = 1000Ω最大逆漏れ電流 = 120μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.9mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOPROHM7日以内出荷
仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : 電圧●インターフェースタイプ : アナログ●精度 : ±2.5℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 5●動作温度 Min : -30 ℃●動作温度 Max : +100 ℃●動作供給電圧 Min : 2.4 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : HVSOP●長さ : 1.6mm●高さ : 0.58mm●幅 : 1.2mm●寸法 : 1.6 x 1.2 x 0.58mm●BD1020HFV ●アナログ出力温度センサIC●ロームセミコンダクタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 200 mWROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 200 mWROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 80Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 200 mWROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 WROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 1 W●パッケージタイプ : SOD-123FL●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 200 mWROHM7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 50μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86RROHM7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SML-P11●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 632 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLEDは●その超小型・超薄型サイズの利点を活かし今までの常識を破る超精細マトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t :0.2) mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDCRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~