絞り込み
ブランド
- SCHAFFNER
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
- RS PRO(2,831)
- VISHAY(1,630)
- AMPHENOL(913)
- 日本モレックス(molex)(682)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(576)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(528)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(415)
- DiodesZetex(401)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
特価

パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き
SCHAFFNER¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷形状ストレート種類角型電圧(V)AC250(50/60Hz)温度範囲(℃)-25~85
Schaffner RFIフィルタ 4A スルーホール
SCHAFFNER¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様最大定格電流:4A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンシリーズ:FN402動作周波数:400Hz長さ:45mm奥行き:28mm高さ:16.5mm寸法:45 x 28 x 16.5mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
Schaffner RFIフィルタ 25A フランジマウント
SCHAFFNER¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様最大定格電流:25A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FN 3280動作周波数:60Hz長さ:153mm奥行き:180mm高さ:115mm寸法:153 x 180 x 115mmリーク電流:1 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:11.6WFN3280シリーズ. FN3280シリーズ小型軽量3相+ニュートラルラインフィルタ 優れた減衰性能と低漏洩電流とを組み合わせて産業機器向けに最適化された設計 住宅環境及び混合環境(クラスA / クラスB)の機械に最適 電源入力への直接接続によって耐性を向上 頑丈な接触保護端子台により、EN60204-1に適合した接触部分を確保 短時間で簡単に取り付け可能で、自動工具や手動工具が使いやすい構造 フィルタの定格電流は、一般的なヒューズの値に合わされているため、簡単に選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 1A
SCHAFFNER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様最大定格電流:1A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:タブシリーズ:FN 343動作周波数:400Hz長さ:70mm高さ:30.3mmインダクタンス:5.9 mH, 9.5 mH, 460 μHリーク電流:0.34 mA最大動作温度:+100℃抵抗:1MΩFN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウント
SCHAFFNER¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様ジェンダー:オスヒューズ数:None端子方法:ファストン定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:48mm深さ:57.9mm高さ:22.5mmUL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応