絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,105)
  • RS PRO(8,312)
  • Panasonic(パナソニック)(5,073)
  • VISHAY(4,686)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,264)
  • MICROCHIP(1,880)
  • onsemi(1,864)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,801)
  • BOURNS(1,763)
  • AMPHENOL(1,696)
  • SAMTEC(1,639)
  • MURATA(村田製作所)(1,271)
  • 日本モレックス(molex)(1,191)
  • シュナイダーエレクトリック(1,190)
  • STMicro(1,073)
  • KOA(1,047)
  • ARCOL(OHMITE)(1,028)
  • HAMMOND(886)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 板ラグ(ラグ端子)(黄銅/ニッケル)(小箱) ノーブランド

    板ラグ(ラグ端子)(黄銅/ニッケル)(小箱)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシンク ノーブランド

    ヒートシンク

    ノーブランド
    449税込494
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)46.2×30×20備考TO-220サイズの素子を2個取り付ける事が可能です。加工黒アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)7.5実装タイプピン付
  • CDS(Φ5mm) ノーブランド

    CDS(Φ5mm)

    ノーブランド
    84税込92
    1本
    3日以内出荷
    CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。
    寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア ノーブランド

    Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
    材質アクリル(クリア)質量(g)62種類その他対応機種Raspberry Pi 3/2/B+寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)
  • チップコンデンサ ノーブランド

    チップコンデンサ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    269税込296
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンデンサマイク ノーブランド

    コンデンサマイク

    ノーブランド
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    高感度でSN比のよいコンデンサーマイク ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。
    仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC
  • 変換アダプター M-RCA ノーブランド

    変換アダプター M-RCA

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    RCA型プラグ⇔M型ジャックの変換コネクターです。RCAジャックを備えた機器にM型プラグの付いたケーブルを接続する場合に使います。
    コネクタ形状RCA型プラグ⇔M型ジャック
  • 16ピン 1.00mmピッチ コネクタ ノーブランド

    16ピン 1.00mmピッチ コネクタ

    ノーブランド
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/4.00ピッチ(mm)1使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)DC100定格電流(A)1コネクタ形状スルーホール、ライトアングルピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 2 modelB専用アクリルケース レインボーカラー ノーブランド

    Raspberry Pi 2 modelB専用アクリルケース レインボーカラー

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    Raspberry Pi2専用に設計されたアクリル製のエンクロージャーです。上下に透明アクリル、中間にカラフルなポリカーボネートのフレームを重ねあわせレインボーカラーに仕上げています。Raspberry Pi2を中に収めた状態でも各インターフェイスにアクセスが可能です。
    材質アクリル(透明部)+ポリカーボネート(カラー部)質量(g)60種類その他対応機種Raspberry Pi2 ※ボード上の部品ギリギリにアクリルを加工しているため、B+を含めた旧バージョンでは使用できません。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約96×61.5×21.7
電子部品(オンボード)