絞り込み
ブランド
- SOURIAU
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
- RS PRO(2,828)
- VISHAY(1,631)
- AMPHENOL(908)
- 日本モレックス(molex)(681)
- ハーティング(665)
- omron(オムロン)(635)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(574)
- ニチコン(566)
- シュナイダーエレクトリック(553)
- 東芝(530)
- SAMTEC(520)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(419)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(403)
- DiodesZetex(401)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(218)

Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ
SOURIAU¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ
Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ
SOURIAU¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷シリーズUTGRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
マイクロ小型D圧着コネクタ, オス, Souriau
SOURIAU¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数:51 、 ジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー 、 コンタクトめっき:金 、 シリーズ:microComp 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 定格電流:2.5A 、 寸法:48.55 x 11.11 x 8.92mm 、 深さ:8.92mm 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau 基板接続用ヘッダ メス 24極 6列 SMSシリーズ
SOURIAU¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数:24行数:6オス・メス:メス取り付けタイプ:ケーブルマウントシリーズ:SMS併用可能製品:クイックかん合基板コネクタボディ向き:ストレート長さ:90.4mm幅:57.2mm深さ:35.3mmハウジング材質:ナイロン66Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには、誤かん合を防止する正極性キー、コンタクトキャビティ間の識別キャビティ、そして広範なケーブルに対応できる内蔵ストレインリリーフフードが装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては、SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau 丸形コネクタ Clipperシリーズ
SOURIAU¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷シリーズClipper動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Souriau 丸形コネクタ 840シリーズ
SOURIAU¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷シリーズ840端子種別はんだ材質(ハウジング)アルミニウムボディ向きストレート接合型バヨネット
Souriau 丸型コネクタ UTOシリーズ
SOURIAU¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷シリーズUTO材質(ハウジング)アルミニウム合金コネクタスタンダードシェルサイズ12ボディ向きストレート接合型バヨネット
Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ
SOURIAU¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷タイプコネクタシリーズSMS定格電圧(V)220定格電流(A)13保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau コンタクト引抜工具 8STA, 8TAシリーズ 26
SOURIAU¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様コンタクトサイズ:26シリーズ:8STA, 8TAExtraction ToolRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau コネクタシール
SOURIAU¥17,980~税込¥19,778~1袋(10個)7日以内出荷仕様851 series gasket sealsシールガスケット動作温度範囲(℃)-55~+125
Souriau コネクタコンタクト SEALOK シリーズ
SOURIAU¥8,998税込¥9,8981袋(50個)7日以内出荷仕様Crimp Contacts. High quality stamped pins and sockets made from copper alloy and plated gold over nickel in contact area. Cable insulation range for 26//24 awg contacts is 0.89-1.57mm diameter、 and for 22//20 awg contacts 1.17-2.08mm.シリーズSEALOK材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルの上に金併用可能製品プラスチックSealokコネクタ