絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,887)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • RS PRO(2)
  • SPARKFUN(1)
  • OSI Optoelectronics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「VICS」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mVSTMicro
599税込659
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-41最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 30Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 550mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリア直径 2.71mmピーク非繰返し順方向サージ電流 25ASTMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N5817、1N5818、1N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 バージョンを用意: 1N5817 20 1N5818 30 1N5819 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧コントローラ, PWMコントローラ, 10-Pin SSOP STMicroSTMicroelectronics 電圧コントローラ, PWMコントローラ, 10-Pin SSOPSTMicro
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
コントロールタイプ = PWMコントローラ出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 115 kHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 10寸法 = 5 x 4 x 1.5mm入力電圧 Max = 23.5 V動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics SMPSコントローラ, 7-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics SMPSコントローラ, 7-Pin PDIPSTMicro
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
入力電圧 Max = 23.5 V実装タイプ = スルーホールピン数 = 7寸法 = 10.16 x 7.11 x 4.95mmパッケージタイプ = PDIP入力電圧範囲 = 8.5 → 23.5 V限界電流 = 3.5mA入力電圧 Min = 8.5 V動作温度 Max = +150 ℃長さ = 10.16mm幅 = 7.11mm高さ = 4.95mm動作温度 Min = -40 ℃動作温度範囲 = -40 → +150 ℃VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, スルーホール VIPER16LN STMicroSTMicroelectronics コンバータ, スルーホール VIPER16LNSTMicro
4,998税込5,498
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 7●パッケージタイプ : PDIP●高さ : 3.3mm●高電圧AC-DCコンバータ、VIPerPlusシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F767VIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュ STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F767VIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュSTMicro
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = STM32パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M7データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 216MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 2ADCチャンネル数 = 16標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード、RISCSTM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F429VIT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F429VIT6STMicro
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 6●USARTチャネルの数 - 4●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)