絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • YAGEO(2,877)
  • RS PRO(57)
  • SCHAFFNER(40)
  • VISHAY(23)
  • SCHURTER(14)
  • KOA(12)
  • SPARKFUN(12)
  • SIEMENS(11)
  • KEMET(9)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • XP POWER(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • AMPHENOL(6)
  • MICROCHIP(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • Texas Instruments(5)
  • Roxburgh EMC(5)
  • 東芝(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「AGE」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 新電元
  • 新電元 ダイオード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity RFIフィルタ 10A フランジマウント Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ 10A フランジマウント Single StageTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
シリーズCorcom B定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン実装タイプフランジマウント動作周波数(Hz)50/60最大定格電圧(V)250 ac
TE Connectivity RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント Two Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント Two StageTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
シリーズCorcom EMC定格電流(A)10相数1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン実装タイプフランジマウント動作周波数(Hz)50/60最大定格電圧(V)250 ac
TE Connectivity RFIフィルタ 単相 3A フランジマウント Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ 単相 3A フランジマウント Single StageTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
長さ(mm)66.3寸法(mm)66.3×46.2×19.8奥行(mm)19.8シリーズCorcom B定格電流(A)3相数1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルスペード実装タイプフランジマウント最大定格電圧(V)250 ac
TE Connectivity RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント Two Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ 単相 10A フランジマウント Two StageTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
長さ(mm)97.8寸法(mm)97.8×38.9×52.6高さ(mm)52.6奥行(mm)38.9シリーズCorcom R定格電流(A)10相数1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン実装タイプフランジマウント動作周波数(Hz)50/60最大定格電圧(V)250 ac最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)-10
リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
TE Connectivity パワーリレーは標準タイプでモノステーブルです。コイル Coil Power Rating DC 定格 1700mW、Coil 抵抗 86 Ω です。Coil Voltage (パワーリレータイプ標準 出力タイプ AC エンクロージャタイプのプラスチック製ダストカバーです Coil current コンタクト制限遮断電流( A ) 50 入力電圧( VDC ) 0 ~ 12 Coil 磁気システムモノステーブル、DC
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:86 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7007アズワン品番65-8079-02
リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V dc SPST 表面実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
TE Connectivity のリレーには、さまざまなコンタクト構成や Coil voltages など、ニーズに応じた適切な製品に合わせた幅広い構成オプションが用意されています。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは、キッカーリング 30 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:300A●極数:1●コイル抵抗:7.8 O 、8.4 O●コイル電力:67 mW, 72 mW●シリーズ:KISSLING Series 30●コード番号:223-8129アズワン品番65-8069-89
TE Connectivity RFIフィルタ 単相 20A フランジマウント 1.08 μF, 11 nF 1.8 mH 0.82 mA Two Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ 単相 20A フランジマウント 1.08 μF, 11 nF 1.8 mH 0.82 mA Two StageTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = V 動作周波数 = 50 → 60Hz 長さ = 132.8mm 奥行き = 106.7mm 高さ = 38.9mm インダクタンス = 1.8 mH 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃UL、CSA、VDE. Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。. 両タイプ共にSCR及びT2L回路を使用する機器の放出電流の制御に有効、FCC Part 15、Subpart J及びEN55022、Level Aに準拠、下限150 kHz. コモンモードに対してN=3 ( T )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが低い環境向けの高感度設計. Vシリーズ. コモンモードに対してN=4 ( Dbl. L )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが高い環境向けに設計 高周波における優れた抑制効果を発揮する2段構造. Wシリーズ長さ(mm)245幅(mm)133高さ(mm)90質量(g)729RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)