絞り込み
ブランド
- Adafruit
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,681)
- ARCOL(OHMITE)(1,064)
- BOURNS(1,745)
- KEMET(2,185)
- KOA(1,743)
- MICROCHIP(1,844)
- MURATA(村田製作所)(1,331)
- onsemi(1,842)
- Panasonic(パナソニック)(5,222)
- ROHM(884)
- RS PRO(8,302)
- SAMTEC(1,637)
- STMicro(1,037)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8,914)
- VISHAY(4,597)
- WURTH ELEKTRONIK(1,702)
- YAGEO(2,657)
- シュナイダーエレクトリック(1,196)
- 日本モレックス(molex)(1,183)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本
Adafruit¥289税込¥3181本3日以内出荷一方がJST-SHメス4ピンコネクタで、もう一方がオスヘッダの4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
MPR121 静電容量センサー
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
MicroSD ブレイクアウトボード+
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
白色バックライトモジュール Sサイズ
Adafruit¥499税込¥5491個3日以内出荷小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm) インバーターが不要なので気軽に使えます質量(g)1.6定格電圧(V)3.3消費電流(mA)15
Arduino/Metro用クリアケース
Adafruit¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。寸法(mm)75.0×60.0×19.5質量(g)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメント4桁ディスプレイ
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属寸法(mm)バックパック/27×50×4、7セグディスプレイ:19×50×14質量(g)バックパック/5.3、7セグディスプレイ/8.4
白色バックライトモジュール Mサイズ
Adafruit¥669税込¥7361個3日以内出荷小さな白色LEDのバックライトです(Mサイズ: 23×75mm) インバーターが不要なので気軽に使えます質量(g)6定格電圧(V)最大3消費電流(mA)20
mmA8451 三軸加速度センサー
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷MMA8451を搭載した小さな三軸加速度センサです 電源電圧、ロジック電圧共に5Vでの利用に対応しています寸法(mm)21× 18× 2質量(g)1.3測定レンジ±2/±4/±8gから選択
データロギングシールドキット
Adafruit¥4,998税込¥5,4981個当日出荷データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
MCP9808 高精度温度センサー
Adafruit¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです仕様電源/ロジック電圧:2.2~5.5V寸法(mm)21× 13× 2質量(g)0.9精度0.25℃計測範囲-40~+125℃消費電流300μA
2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式)
Adafruit¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式) ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能解像度240×320 18bit画面サイズ2.8インチ
2032型コイン×2個 直列電池ホルダー
Adafruit¥499税込¥5491個3日以内出荷2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150
22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm)
Adafruit¥289税込¥3181個3日以内出荷22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。 0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら