絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,517)
  • RS PRO(2,834)
  • VISHAY(1,632)
  • AMPHENOL(915)
  • 日本モレックス(molex)(684)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(577)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(551)
  • 東芝(527)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(418)
  • DiodesZetex(406)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
  • APEM(391)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本 Adafruit

    ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本

    Adafruit
    289税込318
    1本
    3日以内出荷
    一方がJST-SHメス4ピンコネクタで、もう一方がオスヘッダの4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPR121 静電容量センサー Adafruit

    MPR121 静電容量センサー

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載
    寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
  • 白色バックライトモジュール Sサイズ Adafruit

    白色バックライトモジュール Sサイズ

    Adafruit
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
    質量(g)1.6定格電圧(V)3.3消費電流(mA)15
  • MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
    寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroSD ブレイクアウトボード+ Adafruit

    MicroSD ブレイクアウトボード+

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き
    寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
  • データロギングシールドキット Adafruit

    データロギングシールドキット

    Adafruit
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます
    寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
  • Arduino/Metro用クリアケース Adafruit

    Arduino/Metro用クリアケース

    Adafruit
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。
    寸法(mm)75.0×60.0×19.5質量(g)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit Adafruit

    Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit

    Adafruit
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)(組み立て後)70×55×10/ 2.7インチ×2.1インチ×0.4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP9808 高精度温度センサー Adafruit

    MCP9808 高精度温度センサー

    Adafruit
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです
    仕様電源/ロジック電圧:2.2~5.5V寸法(mm)21× 13× 2質量(g)0.9精度0.25℃計測範囲-40~+125℃消費電流300μA
  • 2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式) Adafruit

    2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式)

    Adafruit
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式) ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能
    解像度240×320 18bit画面サイズ2.8インチ
  • 16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール Adafruit

    16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。
    寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2032型コイン×2個 直列電池ホルダー Adafruit

    2032型コイン×2個 直列電池ホルダー

    Adafruit
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き
    寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150
  • 静電容量センサーシールドキット Adafruit

    静電容量センサーシールドキット

    Adafruit
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    静電容量式のセンサを扱えるようにするシールドです 最大12chでセンシング可能 みのむしクリップで対象と簡単に接続できるように工夫されています
    厚さ(mm)5(ボタン含む)寸法(mm)53×68×2インターフェースI2C
  • ミニLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(赤色)

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • ミニLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(緑色)

    Adafruit
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • ミニLEDマトリックス基板(白色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(白色)

    Adafruit
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(白色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/白
  • ミニLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(黄色)

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • エレクトレットマイクアンプモジュール Adafruit

    エレクトレットマイクアンプモジュール

    Adafruit
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    MAX4466を使ったマイクモジュールです ゲインは25倍~125倍の間で調節することができます 増幅された信号が、VCCの半分でバイアスされてOUTピンから出てきます
    ゲイン25倍~125倍
  • mmA8451 三軸加速度センサー Adafruit

    mmA8451 三軸加速度センサー

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    MMA8451を搭載した小さな三軸加速度センサです 電源電圧、ロジック電圧共に5Vでの利用に対応しています
    寸法(mm)21× 18× 2質量(g)1.3測定レンジ±2/±4/±8gから選択
  • NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers Adafruit

    NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers

    Adafruit
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。
    寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
  • 7セグメント4桁ディスプレイ Adafruit

    7セグメント4桁ディスプレイ

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属
    寸法(mm)バックパック/27×50×4、7セグディスプレイ:19×50×14質量(g)バックパック/5.3、7セグディスプレイ/8.4
  • Mini Pan-Tilt Kit Adafruit

    Mini Pan-Tilt Kit

    Adafruit
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    2つのマイクロサーボを使用したパン・チルトキット プロジェクトの完全な範囲の動きを与えるために最適です 180°回転・下向きに約150°のチルトアップが可能
    寸法(mm)ベースサイズ/37×33×3、トッププラットフォーム/38×36高さ(mm)基本(チルト無し)/67質量(g)37穴間隔(mm)30×26
  • MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー Adafruit

    MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。
    仕様搭載IC/MPL3115A2寸法(mm)18×19×2質量(g)1.2電圧(V)ロジック/3~5分解能気圧 高度:20bit、気温:12bit電源電圧(V)3~5.5[VDC]計測範囲気圧:50kPa~110kPa (最大高度10km)、気温:-40℃~+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板 Adafruit

    2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板

    Adafruit
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    リチウムイオン電池を使うときに便利な2ピンJST-PHコネクタブレイクアウト基板 スイッチ付き 常に「オン」状態にもできます コネクタは表面実装のものを利用しています
    厚さ(mm)7.3寸法(mm)21× 10× 2質量(g)1
  • DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 Adafruit

    DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板

    Adafruit
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
    寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド Adafruit

    16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    16個のPWM出力/サーボモーター制御ができるArduino用シールドです 信号線はI2Cのたった2本しか使いません 16個のPWM/サーボ制御出力、各チャンネル12ビットの分解能
    寸法(mm)54×70×3(ヘッダを除く)
  • 16チャンネル PWM/サーボ HAT Adafruit

    16チャンネル PWM/サーボ HAT

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    16チャンネルのサーボを制御できる拡張ボードです 電源はACアダプタ・電池から供給できます Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)65×56×3
  • 20mmコイン電池・ピッチ変換基板 Adafruit

    20mmコイン電池・ピッチ変換基板

    Adafruit
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    CR2032コイン電池のブレイクアウト基板です ブレッドボードで使えるようにピッチ変換をします スイッチで電源のオン・オフができます
    寸法(mm)29×28×1.6質量(g)3.5穴間隔(mm)22×22
  • 22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm) Adafruit

    22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm)

    Adafruit
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。 0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能
    ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(赤色)

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/赤
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(青色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(青色)

    Adafruit
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(青色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/青
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(黄色)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/黄
  • 1.2インチ2色LEDマトリックス基板 Adafruit

    1.2インチ2色LEDマトリックス基板

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    角型LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色/緑色) I2Cのアドレスを指定するピンも搭載
    寸法(mm)バックパック/33×41×4取付穴(mm)28×36
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(緑色)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/緑
電子部品(オンボード)