絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「AF56」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器 56Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 56Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:56Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-85
抵抗器 560Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 560Ω 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値 560 Ω / 1 W の定格電力です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7017-35
抵抗器 560Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 560Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値 560 Ω、定格電力 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7014-81
抵抗器 5.6kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 5.6kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7021-41
抵抗器, 5.6kΩ, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 5.6kΩ, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic の高出力電流検出抵抗器は、 5600 Ω の抵抗値と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応抵抗(kΩ)5.6定格電力(W)1許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 5.6nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 5.6nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5.6nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6965-82
抵抗器 56Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 56Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 56 Ω で 0.75W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-83
抵抗器 560Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 560Ω 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7018-58
抵抗器 5.6kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 5.6kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、5600 Ω の抵抗値と 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-52
抵抗器, 56Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 56Ω, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)1抵抗(Ω)56許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器 560Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 560Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-13
af56 パーツ特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)