絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(434)
  • ニチコン(319)
  • MURATA(村田製作所)(202)
  • VISHAY(159)
  • YAGEO(159)
  • RS PRO(154)
  • 日本ケミコン(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • SIEMENS(65)
  • WURTH ELEKTRONIK(60)
  • KYOCERA AVX(54)
  • EPCOS(51)
  • TDK(46)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(43)
  • オムロンヘルスケア(40)
  • ルビコン(38)
  • SICK(37)
  • Murata Power Solutions(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(162)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(351)
  • 1,500-10,000円(90)
  • 10,000-50,000円(119)
  • 50,000-100,000円(24)
  • 100,000円以上(26)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「DC25」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
602件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47MPanasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リップル電流(A)2.8電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,56μF,25V dc,25SEPF56M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,56μF,25V dc,25SEPF56MPanasonic(パナソニック)
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×6高さ(mm)6電圧(V)25dcシリーズSEPF寿命5000h許容差±20%静電容量56μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リード間隔(mm)2.5
フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6926-08
フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 25 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-95
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
MKP EZPEシリーズパナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-6938-61
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,82μF,25V dc,25SEPF82M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,82μF,25V dc,25SEPF82MPanasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×7電圧(V)25dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)28最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,180μF,25V dc,25SEPF180M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,180μF,25V dc,25SEPF180MPanasonic(パナソニック)
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)25dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量180μF漏れ電流(μA)900RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,330μF,25V dc,25SEPF330M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,330μF,25V dc,25SEPF330MPanasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。長さ(mm)13寸法(mm)10(Dia)×13電圧(V)25dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)14電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,27μF,25V dc,25SVPF27MX Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,27μF,25V dc,25SVPF27MXPanasonic(パナソニック)
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。材質誘電体:アルミ長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9シリーズSVPF許容差±20%静電容量27μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40リップル電流(A)2.45電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-31
フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-11
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1箱(50個)
7日以内出荷
MKP EZPEシリーズパナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7194-66
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-40
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
Panasonic 電解コンデンサPanasonic FR シリーズの電解コンデンサは、470 μ F の静電容量を備え、スルーホール実装で動作します。直径 8 mm、高さ 15 mm、リードピッチ 3.5 mm となっています。この極性コンデンサはアルミ製で、ボディ形状はラジアルリードタイプです。25 V dc の電圧と 1240 mA のリップル電流が必要です。特長と利点耐久性は 5000 時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●誘電正接:0.14%アズワン品番65-6974-52
コンデンサ 100μF, ,25V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF, ,25V dcPanasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)25dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101Panasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
当日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)25dcシリーズFM-A静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
コンデンサ 2200μF 25V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 25V dcPanasonic(パナソニック)
769税込846
1個
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
コンデンサ 4700μF 25V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 25V dcPanasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:16mΩアズワン品番65-7183-07
コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
199税込219
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7175-11
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(25個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-50
コンデンサ 6800μF 25V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 6800μF 25V dcPanasonic(パナソニック)
529税込582
1個
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6972-84
コンデンサ 3900μF 25V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 3900μF 25V dcPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:3900μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:18mΩアズワン品番65-7080-17
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101SPanasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
当日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7202-04
コンデンサ 330μF, ,25V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF, ,25V dcPanasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10電圧(V)25dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUEB1E221S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUEB1E221SPanasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc寿命5000h許容差±20%静電容量220μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 270μF, ,25V dc, EEUFC1E271 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 270μF, ,25V dc, EEUFC1E271Panasonic(パナソニック)
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量270μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEUFC1E331 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEUFC1E331Panasonic(パナソニック)
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)25dc寿命3000h静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 15μF, ,25V dc, EEAGA1E150 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 15μF, ,25V dc, EEAGA1E150Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×7直径(Φmm)5高さ(mm)7電圧(V)25dc寿命1000h静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)45最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 3300μF, ,25V dc, EEUFR1E332 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 3300μF, ,25V dc, EEUFR1E332Panasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)25dc寿命10000h許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
309税込340
1袋(5個)
翌々日出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7160-09
Panasonic コンデンサ 180μF, ,25V dc, EEUFC1E181 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 180μF, ,25V dc, EEUFC1E181Panasonic(パナソニック)
319税込351
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dcシリーズFC Radial静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUFC1E221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUFC1E221Panasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
Panasonic コンデンサ 68μF, ,25V dc, EEUHD1E680 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 68μF, ,25V dc, EEUHD1E680Panasonic(パナソニック)
409税込450
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命1000h静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)91最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEEHBE100UAR Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEEHBE100UARPanasonic(パナソニック)
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7140-24
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)25dc寿命3000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.05最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEEFK1E471P Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEEFK1E471PPanasonic(パナソニック)
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)25dc寿命2000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 560μF, ,25V dc, EEUFC1E561 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 560μF, ,25V dc, EEUFC1E561Panasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命3000h静電容量560μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
...
電子部品(オンボード)