絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • YAGEO(181)
  • MURATA(村田製作所)(139)
  • KEMET(114)
  • TDK(71)
  • KYOCERA AVX(63)
  • VISHAY(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • 京セラ(31)
  • 日精電機[制御機器](16)
  • RS PRO(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • EPCOS(9)
  • 太陽誘電(5)
  • AVX(5)
  • SCHURTER(5)
  • ニチコン(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「NF50」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
939税込1,033
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)4.8寸法(mm)4.8×3.3×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)3.3電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量100nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装抑制クラスX最大動作温度(℃)125
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±2%Panasonic(パナソニック)
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量33nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,1.2nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,1.2nF,±2%Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量1.2nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2%Panasonic(パナソニック)
409税込450
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量6.8nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±5%Panasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量33nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,3.3nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,3.3nF,±5%Panasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量3.3nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,27nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,27nF,±2%Panasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.5高さ(mm)1.5奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量27nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,5.6nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,5.6nF,±2%Panasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量5.6nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,10nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,10nF,±5%Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.1高さ(mm)1.1奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量10nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装抑制クラスX最大動作温度(℃)125
Panasonic PPSフィルムコンデンサ,50V dc,1.2nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic PPSフィルムコンデンサ,50V dc,1.2nF,±2%Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量1.2nFRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
フィルムコンデンサ 50V dc 5.6nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 50V dc 5.6nF ±2% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●静電容量:5.6nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●寸法:3.2 x 1.6 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-42
フィルムコンデンサ 50V dc 27nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 50V dc 27nF ±2% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●静電容量:27nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.5mm●寸法:3.2 x 2.5 x 1.5mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-39
フィルムコンデンサ 50V dc 33nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 50V dc 33nF ±2% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR。用途パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは
仕様●静電容量:33nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7160-43
フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7160-89
PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7016-24
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V, 1.8nF, EZJS1VD182 Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V, 1.8nF, EZJS1VD182Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV. SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ. パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。. フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電. 用途. このバリスタは、ESD抑制に適しています。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)1.25奥行(mm)0.8シリーズEZJS静電容量1.8nFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)直流:30バリスタ電圧(V)50最大サージ電流(A)25
nf50-fa 2p 50a特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)