機構部品(電子部品) (1) 能動部品 (302) 受動部品 (295) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1箱(50個)
欠品中
UL、CSASシリーズリレーこの基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8.4mA●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.85 kΩ●コイル電力:202mW●長さ:28mm●高さ:10.4mm●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-8165 アズワン品番 65-8067-67
PanasonicSFS2-DC24V Panasonic(パナソニック) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様 TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 高さ(mm) 24 取付方式 基板実装 極数 4 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイル抵抗(kΩ) 1.6
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
Ul、SCA、VDE、TUVHEシリーズこれらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648 アズワン品番 65-8096-52
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照 長さ(mm) 31 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPST コイル抵抗(Ω) 2400 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 380 最大スイッチング電圧(DC V) 250 最大スイッチング電源(DC W) 150 コイル電力(mW) 240 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 長さ(mm) 20.2 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPST 接点材質 金めっき コイル抵抗(Ω) 1920 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 5 最大スイッチング電源(AC kVA) 1.25 コイル電力(mW) 300 ラッチ なし
Panasonic リレー 24V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 取付方式 基板実装 極数 6 シリーズ SF 接点構成 3PDT コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイル抵抗(kΩ) 1.152
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 長さ(mm) 20.2 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 1920 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 5 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 最大スイッチング電源(DC W) 150 コイル電力(mW) 300 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●コイル電力:202mW●コード番号:699-6979 アズワン品番 65-8097-02
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6297 アズワン品番 65-8096-91
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXDシリーズこの基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、高い接触信頼性を実現します。また、この基板リレーは、耐衝撃性及び耐振性にも優れ、密閉構造のため、自動洗浄に対応しています。主な用途には、ファックス機、モデム、通信 / 医療、車載、セキュリティ機器などがあります。耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.504 kΩ●コイル電力:310mW●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:699-6395 アズワン品番 65-8089-23
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITX2シリーズ、突入このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6342 アズワン品番 65-8097-14
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 欠品中
TUV、UL、CSA、VDESF2Dシリーズリレーモノステーブルセーフティリレーです。SFリレーシリーズの代替製品有極リレー(フォースガイドコンタクトあり)
仕様 ●コイル電圧:12V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:288Ω●接点構成:DPDT●極数:2●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●最大スイッチング電圧 AC:440V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:16mm●コード番号:528-4001 アズワン品番 65-8093-58
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6294 アズワン品番 65-8097-03
ラッチングリレー DPDT 24V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1箱(50個)
7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高い信頼性 公称スイッチング容量: 4 A @ 250 V ac 優れた耐衝撃性と耐振性 スイッチング範囲: 100 μA-100 mV dc → 4 A-250 V ac 感度の高い100 mWのピックアップ、200 mWの動作電力
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-9085 アズワン品番 65-8058-25
Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc ERBRE2R00V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性 寸法(mm) 1.6×0.8×0.54 材質(本体) アルミ材 定格電流(A) 2 本体高さ(mm) 0.54 本体長さ(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 0.8 定格電圧(kV) 32dc 溶断速度 F 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -40
Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照 長さ(mm) 31 寸法(mm) 31×14×11 高さ(mm) 11 奥行(mm) 14 接点構成 DPST コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 電力 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(DC V) 250 最大クランピング電圧(V) 380/ac 最大スイッチング電源(AC kVA) 3.04 コイル抵抗(kΩ) 2.4
Panasonic リレー 24V dc 4PNO, DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 EN50205、EN50178. SFNシリーズ. これらの低プロファイル基板実装セーフティリレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。電力損失が非常に低く抑えられています。. 最大スイッチング容量: 6 A / 8 A、250 V ac 最大スイッチング電圧: 500 V ac/dc 公称コイル消費電力: 390 mW 低プロファイル: 高さ14.5 mm 絶縁を強化 有極電磁石システム、スナップ式機能付き 小さい総電力損失 適合 EN 61810-1 取付方式 基板実装 極数 6 接点構成 4PST, DPST 接点材質 金めっき コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電流(DC A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 500 最大スイッチング電圧(DC V) 500 コイル電力(mW) 420 コイル抵抗(kΩ) 1.477
リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6291 アズワン品番 65-8096-17
リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSAスルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズこれは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
仕様 ●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●奥行き:9mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:699-6247 アズワン品番 65-8095-97
リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:145 Ω●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6301 アズワン品番 65-8096-20
リレー 24V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
仕様 ●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152Ω●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:24mm●コード番号:699-7048 アズワン品番 65-8097-37
リレー 24V dc 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1箱(50個)
7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様 ●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152 kΩ●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-9092 アズワン品番 65-8060-09
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Ul、SCA、VDE、TUVHEシリーズこれらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングル
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 <Ω/>●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●高さ:35mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:173-8859 アズワン品番 65-8057-96
Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc ERBRD2R00X Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性 寸法(mm) 1×0.5×0.39 材質(本体) アルミ材 定格電流(A) 2 本体高さ(mm) 0.39 本体長さ(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 0.5 定格電圧(kV) 32dc 溶断速度 F 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -40
ラッチングリレー SPDT 24V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
DSシリーズ - ラッチこの基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8 mm)と幅(9.9 mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。ブレークスルーの高さ: 9.8 mm 厳しい環境での使用に対応 自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能 金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保 感度: 公称動作電力200 mW 有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現 DIL端子アレイで
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:9.9mm●高さ:9.9mm●寸法:15 x 9.9 x 9.9mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:699-6033 アズワン品番 65-8096-46
リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(50個)
7日以内出荷
UL、CSAスルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズこれは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 <Ω/>●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV rms●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:173-8975 アズワン品番 65-8056-76
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8983 アズワン品番 65-8056-68
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXDシリーズこの基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、高い接触信頼性を実現します。また、この基板リレーは、耐衝撃性及び耐振性にも優れ、密閉構造のため、自動洗浄に対応しています。主な用途には、ファックス機、モデム、通信 / 医療、車載、セキュリティ機器などがあります。耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.504 kΩ●コイル電力:310mW●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8998 アズワン品番 65-8095-36
リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:145 <Ω/>●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8984 アズワン品番 65-8060-90
リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64.3 <Ω/>●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8981 アズワン品番 65-8059-13
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITX2シリーズ、突入このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8994 アズワン品番 65-8057-56
Panasonic リレー 5V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 EN50205 Type A、IEC60664-1 III/4kV. cUL、TUV、SEV. フォースガイド安全リレー - SF2シリーズ. 特殊な安全要件を満たす必要のある機械、器具、設備で使用されます(プレス、燃焼、鉄道、医療)。. 最大スイッチング電圧: 400 V 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ コンタクト材質: AgSnO 2 、Auフラッシュ 取付方式 基板実装 極数 2 シリーズ SF2D 接点構成 DPDT コイル抵抗(Ω) 50 コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 440 最大スイッチング電圧(DC V) 30
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8982 アズワン品番 65-8058-17
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,330μF,2.5V dc,2R5SVPE330MY Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 5.9 寸法(mm) 5(Dia)×5.9 高さ(mm) 5.9 電圧(V) 2.5dc シリーズ SVPE 許容差 ±20% 静電容量 330μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 10 電解質の種類 ソリッド リード間隔(mm) 1.4
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~
コネクタ 多治見無線電機 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~