絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(1)
- RS PRO(984)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(627)
- JST(日本圧着端子製造)(314)
- KOA(262)
- MAC8(マックエイト)(253)
- VISHAY(250)
- ニチコン(208)
- 日本モレックス(molex)(195)
- Panasonic(パナソニック)(155)
- ARCOL(OHMITE)(151)
- 廣杉計器(143)
- サンハヤト(137)
- 共立電子産業(106)
- HIROSE(ヒロセ電機)(101)
- AMPHENOL(100)
- Aratas(旧:omron)(98)
- 日本ケミコン(85)
- MURATA(村田製作所)(83)
- サトーパーツ(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

ABB ランプ抜き取り工具
ABB(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ
ABB¥22,980税込¥25,2781個当日出荷EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654アズワン品番65-7352-31
ABB ハンドル NFC Series用 赤/黄
ABB¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様アクセサリタイプ = Handle併用可能製品 = NFC Seriesハンドルの色 = 赤/黄IP評価 = IP65ハンドル色赤/黄併用機器NFC SeriesIP等級IP65アクセサリタイプHandle
アダプタ Vitalコントローラ
ABB¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用:Plutoシリーズ、VitalシリーズRoHS指令(10物質対応)対応