絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,159)
  • RS PRO(9,456)
  • Panasonic(パナソニック)(5,612)
  • VISHAY(5,439)
  • YAGEO(2,910)
  • KEMET(2,697)
  • MICROCHIP(2,160)
  • onsemi(2,152)
  • AMPHENOL(1,959)
  • BOURNS(1,908)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,855)
  • SAMTEC(1,757)
  • MURATA(村田製作所)(1,486)
  • 日本モレックス(molex)(1,380)
  • シュナイダーエレクトリック(1,282)
  • STMicro(1,200)
  • ARCOL(OHMITE)(1,138)
  • KOA(1,096)
  • HARWIN(963)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(427)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR210R5LBG APEMMR210R5LBGAPEM
329税込362
1個
当日出荷
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリAPEM(1件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類タクティカルスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
969税込1,066
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)12.2コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
637H/2 APEM637H/2APEM
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Apem メンブレンキーパッド APEMApem メンブレンキーパッドAPEM
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Apem マイクロスイッチ レベル 表面実装 APEMApem マイクロスイッチ レベル 表面実装APEM
589税込648
1袋(5個)
当日出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO装着方式表面実装アクチュエータの種類レベルコンタクト定格電流(mA)50@20Vdc機械的寿命50000Operations動作温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ポテンショメータジョイスティック 2軸 APEMApem ポテンショメータジョイスティック 2軸APEM
32,980税込36,278
1個
当日出荷
軸数2RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V acAPEM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーションSPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V acAPEM
1,598税込1,758
1個
当日出荷
接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 AAPEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作On-Off-Onコンタクト定格電流(A)10装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電圧(V)400ac接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子APEM
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem  トグルスイッチブーツ APEMApem トグルスイッチブーツAPEM
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSealing Hood併用可能製品Toggle Switch
ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEMロッカースイッチ APEM (アペム社)APEM
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
トグルスイッチキャップ Apem APEMトグルスイッチキャップ ApemAPEM
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様APEMバレルレバー. トグルスイッチと合わせて使用するバレルレバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
MR210R5LBR APEMMR210R5LBRAPEM
889税込978
1個
翌々日出荷
631H/2 APEM631H/2APEM
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Apem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール PCB 100mΩ APEMApem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール PCB 100mΩAPEM
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様APEM SH6 Sub-Miniature Pushwheel. APEM's smallest panel mounted pushwheel. Snap action with audible click. Panel mount hole 15×6mm Insertion from front and rear Gold wiping action contactsスイッチ【読み出し】0 to 9出力【コーディング】BCDアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100定格電流(mA)100@ 40 V材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金に金RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-20~+80ターミナル形状スルーホール
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67APEM
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc パネルマウント NO/NC APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc パネルマウント NO/NCAPEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸 APEMApem ポテンショメータジョイスティック 1軸APEM
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °スイッチ受動軸数1機械的寿命5000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65
Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) APEMApem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)APEM
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子APEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子APEM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 AAPEM(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作(On)-Off-(On)コンタクト定格電流(A)10装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電圧(V)400ac接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dcAPEM
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST APEMApem ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPSTAPEM
1,130税込1,243
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類凸型アクチュエータスライド材質(コンタクト)りん青銅(可動コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST APEMApem ディップスイッチ 凸型 SPSTAPEM
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST装着方式スルーホールアクチュエータの種類凸型パッケージDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール APEMApem タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールAPEM
939税込1,033
1袋(20個)
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOターミナルタイプスルーホールアクチュエータの種類ボタンコンタクト定格電流(mA)50@12VdcRoHS指令(10物質対応)対応
Apem Tバーフェーダ APEMApem TバーフェーダAPEM
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
寸法(mm)42×95.5×75高さ(mm)95.5取付方式パネルマウント奥行(mm)75シャフト長さ(mm)58.9RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだ
Apem Apem スイッチ用キャップ APEMApem Apem スイッチ用キャップAPEM
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷
併用可能製品キーボードスイッチ
Apem ロータリスイッチ 10極 PCB APEMApem ロータリスイッチ 10極 PCBAPEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様【スイッチの位置の数】10幅(mm)35.25寸法(mm)35.25×31×61.7定格電圧(V)250ac/dc深さ(mm)31動作温度(℃)+85コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーションSP10Tターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)500@250Vac
Apem  ロッカースイッチ取り付けパネル APEMApem ロッカースイッチ取り付けパネルAPEM
499税込549
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けパネル
キーロックスイッチ, Apem APEMキーロックスイッチ, ApemAPEM
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V ac APEMペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V acAPEM
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
QS61XXG12 APEMQS61XXG12APEM
749税込824
1個
翌々日出荷
A0152B APEMA0152BAPEM
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
649H/2 APEM649H/2APEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
639H/2 APEM639H/2APEM
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
638H/2 APEM638H/2APEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...
電子部品(オンボード)