Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 AAPEM7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 AAPEM7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 AAPEM7日以内出荷
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)15
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mAAPEM7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)20ac/dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(mA)10
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作ラッチ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10動作温度(℃)+85
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 AAPEM7日以内出荷
定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)15
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)スイッチ動作On-None-モーメンタリ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~