絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • CAMDENBOSS(115)
  • MICROCHIP(94)
  • RS PRO(15)
  • AMPHENOL(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • INFINEON(2)
  • SPARKFUN(2)
  • スイッチサイエンス(2)
  • アイ・ツー(2)
  • ワンダーキット(1)
  • rose(1)
  • Texas Instruments(1)
  • BRAINBOXES(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「BOS」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ギボシ端子
  • ギボシ
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けブラケット BALLUFF 取り付けブラケット BOS 18 BALLUFF取り付けブラケット BALLUFF 取り付けブラケット BOS 18BALLUFF
990税込1,089
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 18●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット BALLUFF 取り付けブラケット BOS 5K BALLUFF取り付けブラケット BALLUFF 取り付けブラケット BOS 5KBALLUFF
1,070税込1,177
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 5K●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 取り付けブラケット BOS R-1反射板用 BALLUFFブラケット 取り付けブラケット BOS R-1反射板用BALLUFF
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS R-1反射板用●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7272-09
取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33 BALLUFF取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33BALLUFF
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Balluff BOS反射板RF-OSシリーズRF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125アズワン品番65-7326-25
取り付けクランプ 取り付けブラケット 5K 6K Photoelectric Sensors BOS 2K BALLUFF取り付けクランプ 取り付けブラケット 5K 6K Photoelectric Sensors BOS 2KBALLUFF
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:5K、6K、光電センサBOS 2K●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-91
BALLUFF センサ反射板 BALLUFFBALLUFF センサ反射板BALLUFF
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 光電センサ バレル形 BALLUFFBALLUFF 光電センサ バレル形BALLUFF
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
BALLUFF 光度色比センサ 赤色LED BALLUFFBALLUFF 光度色比センサ 赤色LEDBALLUFF
15,450税込16,995
1個
7日以内出荷
仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ)取付方式パネル取り付け周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅表示LEDあり光源色赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+55最大電流(mA)100
BALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線 BALLUFFBALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線BALLUFF
20,180税込22,198
1個
7日以内出荷
仕様BOS 18KFシリーズ. 極性反転保護 PBTハウジング材質取付方式埋込型周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP接続【電気的】4ピンM12コネクタ電源電圧(V)10~30保護等級IP67材質(ハウジング)PBT表示LEDあり光源色赤外線検出範囲(mm)0~700RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+55ターミナル形状4ピンコネクタ最大電流(mA)100
BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFFBALLUFF 光電センサ ブロック形BALLUFF
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
センサータイプブロック形
osb特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)