絞り込み
ブランド
- BINDER(ビンダー)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,501)
- RS PRO(2,827)
- VISHAY(1,627)
- AMPHENOL(916)
- 日本モレックス(molex)(686)
- ハーティング(670)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(624)
- BOURNS(573)
- ニチコン(564)
- シュナイダーエレクトリック(551)
- 東芝(527)
- SAMTEC(514)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(418)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(400)
- DiodesZetex(397)
- APEM(389)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
特価

Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
BINDER(ビンダー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 707シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷シリーズ707定格電圧(V)60定格電流(A)1IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スクリューオン
Binder ピンコンタクト 692 シリーズ オス 圧着端子
BINDER(ビンダー)¥739~税込¥813~1袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)25取付方式ケーブルマウントシリーズ692端子種別圧着定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき銀併用可能製品RD24電源コネクタ最大接触抵抗(mΩ)5
Binder 丸形コネクタ 682シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズ682端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きライトアングルコネクタサイズミニチュア
Binder 丸形コネクタ 680シリーズ
BINDER(ビンダー)¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷シリーズ680端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder 丸形コネクタ 620シリーズ
BINDER(ビンダー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズ620端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
Binder 六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタ
BINDER(ビンダー)¥419税込¥4611個当日出荷タイプ六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM18 x 0.75併用可能製品M16コネクタ
Binder ピンコンタクト サイズ:2.25mm オス 圧着端子
BINDER(ビンダー)¥649~税込¥714~1袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)20.5取付方式ケーブルマウント端子種別圧着定格電流(A)7コンタクトサイズ2.25mmRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき銀併用可能製品丸型コネクタ
Binder ソケットコンタクト サイズ:2.25mm メス 圧着端子
BINDER(ビンダー)¥839税込¥9231袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)14.3取付方式ケーブルマウント端子種別圧着定格電流(A)7コンタクトサイズ2.25mmオス・メスメスコンタクトめっき銀併用可能製品丸型コネクタ
Binder ソケットコンタクト 700 シリーズ サイズ:2.25mm メス 圧着端子
BINDER(ビンダー)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)14.3取付方式ケーブルマウントシリーズ700端子種別圧着定格電流(A)7コンタクトサイズ2.25mmオス・メスメスコンタクトめっき金併用可能製品丸型コネクタ
Binder ソケットコンタクト 692 シリーズ メス 圧着端子
BINDER(ビンダー)¥929~税込¥1,022~1袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)21.6取付方式ケーブルマウントシリーズ692端子種別圧着定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき銀併用可能製品RD24電源コネクタ最大接触抵抗(mΩ)5
Binder コンタクト引抜工具 692 693シリーズ ピン
BINDER(ビンダー)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷シリーズ692, 693コンタクト形状ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ Eシリーズ
BINDER(ビンダー)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズEボディ向きストレートコネクタサイズM8コンタクトジェンダーオス
Binder 丸形コネクタ 814シリーズ
BINDER(ビンダー)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズ814定格電圧(V)630端子種別スクリュー定格電流(A)12材質(ハウジング)PARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 813シリーズ
BINDER(ビンダー)¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷シリーズ813定格電圧(V)60端子種別スクリュー定格電流(A)12コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 770シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズ770定格電圧(V)175定格電流(A)2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット
Binder 丸形コネクタ 723シリーズ
BINDER(ビンダー)¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷シリーズ723端子種別はんだIP等級IP67コネクタサイズミニチュア接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 720シリーズ
BINDER(ビンダー)¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷シリーズ720端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ16mmIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 719シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125ac端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)-40シェルサイズ10mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷シリーズ713, 763材質(ハウジング)亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 712シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷シリーズ712定格電圧(V)125端子種別はんだIP等級IP67コネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 711シリーズ
BINDER(ビンダー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズ711定格電圧(V)125端子種別はんだ材質(ハウジング)メタルシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 709シリーズ
BINDER(ビンダー)¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズ709定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 678シリーズ
BINDER(ビンダー)¥929~税込¥1,022~1個7日以内出荷シリーズ678定格電圧(V)250端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレート接合型バヨネット
Binder 丸形コネクタ 581シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷シリーズ581RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズM16接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 440シリーズ
BINDER(ビンダー)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷シリーズ440端子種別はんだIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型プッシュプル