絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,124)
  • RS PRO(8,323)
  • Panasonic(パナソニック)(5,076)
  • VISHAY(4,707)
  • YAGEO(2,637)
  • KEMET(2,275)
  • MICROCHIP(1,887)
  • onsemi(1,873)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,801)
  • BOURNS(1,767)
  • AMPHENOL(1,701)
  • SAMTEC(1,638)
  • MURATA(村田製作所)(1,273)
  • 日本モレックス(molex)(1,198)
  • シュナイダーエレクトリック(1,188)
  • STMicro(1,087)
  • KOA(1,047)
  • ARCOL(OHMITE)(1,032)
  • HAMMOND(887)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RA4825-D12 CARLO GAVAZZI

    RA4825-D12

    CARLO GAVAZZI
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 22.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 22.5mm

    CARLO GAVAZZI
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    単相負荷の監視リレー. Carlo Gavazzi DUB01 / PUB01シリーズの監視リレーは、DIPスイッチで調整する高精度のTRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視オプションを備えています。 ステータスの変化がLEDで表示されるので識別が簡単. TRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視リレーソリューション DIPスイッチの選択 リレー、アラーム、電源ON用のLED表示 SPDTコンタクト構成 DINレール取り付け用
    仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 1接点構成 = SPDTV ac/dc電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール遅延時間 = 1 秒、 6sシリーズ = DUB01高さ = 80mm
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 17.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 17.5mm

    CARLO GAVAZZI
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    DUA52 DC低電圧リレー. Carlo Gavazzi DUA52シリーズは、自身の電源を測定するDC定電圧監視リレーです。 DUA52は、8-28 V dc及び38-58 V dcの2種類の測定範囲を監視できます。 セットポイントとヒステリシス用に個別のポテンショメータを備えています。 代表的な用途には、バックアップバッテリやディーゼル発電機セットのバッテリの監視があります。. DC低電圧監視リレー リレー自体の電源を測定 測定範囲: 8 → 28 V dc及び38 → 58 V dc 調整可能なヒステリシス: 4 → 50 % DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示
    仕様監視アプリケーション = 電圧接点構成 = SPDTVdc電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール遅延時間 = <200 回msシリーズ = DUA52高さ = 81mm
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPST 17.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPST 17.5mm

    CARLO GAVAZZI
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi過電流モニタ. 小型電流監視リレーは、ソリッドステート出力付き内蔵変流器と一体になっています。 2ワイヤ接続で簡単に取り付けることができます。 穴径12 mmで各種導電ワイヤに対応しています。 17.5 mm幅のハウジングでDIN取り付けに対応. 2本ワイヤ接続 セルフパワー式電流監視ソリューション 2-20 A ac、5-50 A ac、10-100 A acなどのさまざまな入力範囲に対応 セットポイントをつまみで調整可能 NO出力定格: 100 mA 17.5 mm DINレール取り付け
    仕様監視アプリケーション = 電流電源相数 = 1接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレール電流感度 = 過電流遅延時間 = <300msシリーズ = DIA53高さ = 81mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi 光電センサ ブロック形 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 光電センサ ブロック形

    CARLO GAVAZZI
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプブロック形
  • Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    検出方式拡散センサータイプバレル形光源LED動作温度(℃)+60
  • Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm

    CARLO GAVAZZI
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用長さ(mm)100形状角型幅(mm)100寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品再帰反射光電スイッチ
  • Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ

    CARLO GAVAZZI
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
  • Carlo Gavazzi 遅延リレー  プラグイン CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 遅延リレー プラグイン

    CARLO GAVAZZI
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグイン電源外部接点構成SPDT深さ(mm)80最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac/dcタイマ機能多機能時間0.1秒→100時間コンタクト数2操作方式パルススタート機能付き非対称リサイクラーターミナルタイププラグイン時間増分時間 , 分 , 秒
  • Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ

    CARLO GAVAZZI
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)Noryl PPO取付方式プラグケーブル長(m)100検出方式導電最大電流(A)8スイッチ出力DPDTリレー動作温度範囲(℃)-20~+50
  • Carlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ) CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ)

    CARLO GAVAZZI
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6シリーズVNケーブル長(m)2検出方式導電最大圧力(bar)10動作温度範囲(℃)0~+90
  • Carlo Gavazzi レベルセンサ CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi レベルセンサ

    CARLO GAVAZZI
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm

    CARLO GAVAZZI
    26,621税込29,283
    1個
    当日出荷
    仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3、3+N●電圧検出範囲:323 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:1 s、6 s●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 99.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 99.5mm

    CARLO GAVAZZI
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 94mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 94mm

    CARLO GAVAZZI
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 475 V ac●位相感度:欠相 , 相順●長さ:36mm●DPA01/PPA01監視リレー. Carlo Gavazzi DPA01及びPPA01シリーズの3相リレーは、誤った相シーケンス、相の総損失や部分損失を検出するために使用します。 このリレーは、2個の多電圧リレーでカバーされる208~690 V acの幅広い電源電圧を備えています。. 相シーケンス及び欠相用の3相監視リレー 3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定 DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 67.2mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 67.2mm

    CARLO GAVAZZI
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:67.2mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mm

    CARLO GAVAZZI
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:115/230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:2 → 500 V ac/dc●遅延時間:1秒、6秒●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウント べゼル Carlo Gavazzi CARLO GAVAZZI

    マウント べゼル Carlo Gavazzi

    CARLO GAVAZZI
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けベゼル●併用:タイプS142A
  • RM1A48D25 CARLO GAVAZZI

    RM1A48D25

    CARLO GAVAZZI
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA4890-D12 CARLO GAVAZZI

    RA4890-D12

    CARLO GAVAZZI
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA2450-D06 CARLO GAVAZZI

    RA2450-D06

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAA51CM24 CARLO GAVAZZI

    DAA51CM24

    CARLO GAVAZZI
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)