絞り込み
ブランド
  • CYNERGY3
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,321)
  • RS PRO(8,630)
  • Panasonic(パナソニック)(5,603)
  • VISHAY(5,095)
  • YAGEO(2,770)
  • KEMET(2,383)
  • MICROCHIP(2,066)
  • onsemi(2,036)
  • BOURNS(1,845)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,833)
  • AMPHENOL(1,827)
  • SAMTEC(1,715)
  • MURATA(村田製作所)(1,410)
  • 日本モレックス(molex)(1,328)
  • シュナイダーエレクトリック(1,250)
  • STMicro(1,165)
  • ARCOL(OHMITE)(1,120)
  • KOA(1,097)
  • HARWIN(929)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドCYNERGY3
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
DAT72410 CYNERGY3DAT72410CYNERGY3
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flow switch inline G1 PLC CYNERGY3Flow switch inline G1 PLCCYNERGY3
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
材質真鍮製シリーズFSVPLC圧力【最大】8バール検出方式インライン接続1 BSPメス電源電圧(V)5ac対象【監視】液体動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブ CYNERGY3Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブCYNERGY3
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ延長チューブ併用可能製品垂直プラスチックスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 M12 丸形コネクタ付ケーブル CYNERGY3Cynergy3 M12 丸形コネクタ付ケーブルCYNERGY3
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプM12ケーブルセット併用可能製品液体レベルセンサ
Cynergy3 レベルトランスミッタ CYNERGY3Cynergy3 レベルトランスミッタCYNERGY3
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
検出方式レベルトランスミッタRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 レベルスイッチ CYNERGY3Cynergy3 レベルスイッチCYNERGY3
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリスルホン取付方式シャーシ取り付け検出方式光学式センサケーブル長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力トランジスタ
Cynergy3 カウンタウェイト CYNERGY3Cynergy3 カウンタウェイトCYNERGY3
689税込758
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン検出方式重量最大圧力(bar)100バール動作温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 リードスイッチ CYNERGY3Cynergy3 リードスイッチCYNERGY3
589税込648
1個
翌々日出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO材質(コンタクト)ロジウムRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンCYNERGY3
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物 CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物CYNERGY3
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリビニリデンフッ化物検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-10~+105
Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンCYNERGY3
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-20~+75
Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチールCYNERGY3
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロート スイッチ PE CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ PECYNERGY3
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
材質(本体)PEケーブル長(m)5検出方式フロート最大電流(A)1dc,4ac最大圧力(bar)10RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力ダイレクトロード動作温度範囲(℃)0~+55
Cynergy3 フロート スイッチ CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチCYNERGY3
7,624税込8,386
1個
7日以内出荷
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
Paddle flow switch CYNERGY3Paddle flow switchCYNERGY3
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ 0.9 L/min CYNERGY3フローコントローラ 0.9 L/minCYNERGY3
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様最大流量:0.9 L/min 、 電気的接続:ケーブル 、 制御出力:リレー 、 パイプの直径範囲:15 mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 塩化液体では使用不可. フロースイッチ - N/O. Cynergy3のフロースイッチシリーズ これらのフロースイッチはリードスイッチベースであり、最大10バールの圧力まで液体のフローを監視できます。 このシリーズのフロースイッチは水平又は垂直に取り付けることができ、最低フロー制限があります。 フロースイッチは水中での使用に最適ですが、弱酸性液体でも使用できます。. 主に温水又は冷水用。各種化学薬品にも使用可能 定格圧力: 最大150 psi スイッチング電流: 1 A dc / ac (rms) スイッチング電圧: 240 V dc / ac (rms) スイッチング電力: 15 W (15 VA)抵抗負荷 動作温度: 最大85 ℃ 垂直又は水平取り付け 標準的な圧縮継手又はプッシュフィット式継手 冷水での使用に関してはWRAS認定取得済み 250 mmリード付きRoHS指令(10物質対応)対応
S8-2405 CYNERGY3S8-2405CYNERGY3
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DAT71210 CYNERGY3DAT71210CYNERGY3
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)