絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,121)
  • RS PRO(8,325)
  • Panasonic(パナソニック)(5,080)
  • VISHAY(4,703)
  • YAGEO(2,637)
  • KEMET(2,275)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,872)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,801)
  • BOURNS(1,766)
  • AMPHENOL(1,701)
  • SAMTEC(1,638)
  • MURATA(村田製作所)(1,273)
  • 日本モレックス(molex)(1,199)
  • シュナイダーエレクトリック(1,188)
  • STMicro(1,087)
  • KOA(1,047)
  • ARCOL(OHMITE)(1,032)
  • HAMMOND(886)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(206)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-K10 EATON(イートン)

    M22-K10

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 補助コンタクト EATON(イートン)

    イートン 補助コンタクト

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • M22-K01 EATON(イートン)

    M22-K01

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)

    Eaton リミットスイッチ プランジャ

    EATON(イートン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-W EATON(イートン)

    M22-LED-W

    EATON(イートン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CK10 EATON(イートン)

    M22-CK10

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)

    ロータリスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED230-W EATON(イートン)

    M22-LED230-W

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC10 EATON(イートン)

    M22-KC10

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CK01 EATON(イートン)

    M22-CK01

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品

    EATON(イートン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 13.5mm高さ = 8.3mm寸法 = 13.5 x 8.3mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 50Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ EATON(イートン)

    Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ

    EATON(イートン)
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性ありアクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
  • イートン 電磁接触器 DILAシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILAシリーズ

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン サージサプレッサ, EATON(イートン)

    イートン サージサプレッサ,

    EATON(イートン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-G EATON(イートン)

    M22-LED-G

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-AK10 EATON(イートン)

    M22-AK10

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILM9-10(24VDC) EATON(イートン)

    DILM9-10(24VDC)

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品

    EATON(イートン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
    仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 21.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品

    EATON(イートン)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
    仕様静電容量 = 3F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 21mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 21mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 15 μA等価直列抵抗 = 80mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けアダプタ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    取り付けアダプタ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    当日出荷
    IEC / EN60947。UL、CSA
    仕様●種類:固定アダプタ●併用可能製品:M22-(C)K シリーズ、M22-(C) LED シリーズ、RMQ Titan シリーズ●シリーズ:M22●コード番号:399-3545アズワン品番65-7841-80
  • Diode suppressor DILA/M7..15/MP EATON(イートン)

    Diode suppressor DILA/M7..15/MP

    EATON(イートン)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DILM シリーズ接触器アクセサリです。Eaton の DILM シリーズ用に設計されたアクセサリには、補助コンタクト、コンタクトブロック、機械的インターロックなどがあります。 xstart システムの DILM シリーズの接触器は、寿命が長く、高い動作信頼性を発揮し、AC-4 のジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的に動作します。この世代のモジュラコンポ
    仕様●アクセサリタイプ:サプレッサダイオード●併用可能製品:DILA 、DILM7-DILM15 、DILMP20●範囲:DILM12 ですアズワン品番65-7345-10
  • Filment Lamp Changing Tool EATON(イートン)

    Filment Lamp Changing Tool

    EATON(イートン)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様【併用】SL4-L、SL7-L寸法(mm)20×75.5アクセサリタイプ白熱電球交換工具
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • Eaton ロック可能ハンドル EATON(イートン)

    Eaton ロック可能ハンドル

    EATON(イートン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズNZM2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハンドル、ロック可能
  • Eaton ローラーレバー EATON(イートン)

    Eaton ローラーレバー

    EATON(イートン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
  • Eaton ポテンショメータ EATON(イートン)

    Eaton ポテンショメータ

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPotentiometer
  • Eaton 電気二重層コンデンサ  リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ リード品

    EATON(イートン)
    449税込494
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Eaton フラットコンパクトLEDブロック EATON(イートン)

    Eaton フラットコンパクトLEDブロック

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプLEDブロック併用可能製品RMQ Titanシリーズ
  • Eaton ハンドル P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ用 EATON(イートン)

    Eaton ハンドル P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ用

    EATON(イートン)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ロック1IP等級IP65アクセサリタイプ操作ハンドル併用可能製品P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ
  • Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)

    Eaton 非常用ボタン M22シリーズ

    EATON(イートン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 配線セット PKZM EATON(イートン)

    Eaton 配線セット PKZM

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズPKZMアクセサリタイプWiring Set
  • Eaton 端子シュラウド EATON(イートン)

    Eaton 端子シュラウド

    EATON(イートン)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー端子シュラウド
  • Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラット EATON(イートン)

    Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラット

    EATON(イートン)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)【電池】35×44.4アクチュエータの種類フラット
  • M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)

    セレクタスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)

    スイッチモジュール コンタクトブロック EATON

    EATON(イートン)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • サーマルリレー EMTシリーズ Eaton EATON(イートン)

    サーマルリレー EMTシリーズ Eaton

    EATON(イートン)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
電子部品(オンボード)