絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,106)
  • RS PRO(8,312)
  • Panasonic(パナソニック)(5,074)
  • VISHAY(4,686)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,264)
  • MICROCHIP(1,880)
  • onsemi(1,865)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,801)
  • BOURNS(1,763)
  • AMPHENOL(1,696)
  • SAMTEC(1,639)
  • MURATA(村田製作所)(1,271)
  • 日本モレックス(molex)(1,191)
  • シュナイダーエレクトリック(1,190)
  • STMicro(1,073)
  • KOA(1,047)
  • ARCOL(OHMITE)(1,028)
  • HAMMOND(886)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 55.34.9.024.0040 FINDER

    55.34.9.024.0040

    FINDER
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.8.230.0000 FINDER

    40.52.8.230.0000

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 34.51.7.024.0010 FINDER

    34.51.7.024.0010

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    UL認定。LEDなし46シリーズリレー。コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061アズワン品番65-8064-81
  • 93.01.7.024 FINDER

    93.01.7.024

    FINDER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55.34.9.024.0090 FINDER

    55.34.9.024.0090

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 40.52.7.024.0000 FINDER

    40.52.7.024.0000

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン FINDER

    Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mm FINDER

    モニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mm

    FINDER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:17.5mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 94.74SMA FINDER

    94.74SMA

    FINDER
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80.41.0.240.0000 FINDER

    80.41.0.240.0000

    FINDER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80.01.0.240.0000 FINDER

    80.01.0.240.0000

    FINDER
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60.13.9.024.0040 FINDER

    60.13.9.024.0040

    FINDER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60.13.8.230.0040 FINDER

    60.13.8.230.0040

    FINDER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55.34.8.230.0040 FINDER

    55.34.8.230.0040

    FINDER
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 41.52.9.024.0010 FINDER

    41.52.9.024.0010

    FINDER
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.8.024.0000 FINDER

    40.52.8.024.0000

    FINDER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22.21.9.024.4000 FINDER

    22.21.9.024.4000

    FINDER
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Timer module socket 90.02,35mm FINDER

    Timer module socket 90.02,35mm

    FINDER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。使用 = 60.12。アクセサリタイプ = ソケット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socket DIN, 110Vac/dc for 34.51 relay FINDER

    Socket DIN, 110Vac/dc for 34.51 relay

    FINDER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。使用 = 34.51、34.81。アクセサリタイプ = ソケット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 86.30.0.024.0000 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 86.30.0.024.0000 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = タイマーモジュール。シリーズ = 86 Series
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = タイマーモジュール。シリーズ = 86 Series。Finder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 99.80.9.024.99 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 99.80.9.024.99 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 99.80.3.000.00 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 99.80.3.000.00 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = ダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 99.80.0.230.98 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 99.80.0.230.98 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = RC回路。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 99.02.9.024.99 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 99.02.9.024.99 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 99.02.3.000.00 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 99.02.3.000.00 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = ダイオード。シリーズ = 99 Series。Finder EMC 抑制モジュールですFinder 99 EMC 抑制モジュールは、フライバック(フライバック)ダイオードを搭載していて、リレードライバ回路を負の電圧スパイクから保護します。このシリーズの他のモジュールとは異なり、 LED インジケータはありません。このモジュールは、保護対象のリレーと互換性のあるソケットに適合するように設計されています。動作電圧定格は 220 V dc です。特長と利点スイッチオフ時 Coil back EMF の抑制 Coil 端子全体に適用される逆極性保護 Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします ねじ止めタイプ Terminal Connection プラグインタイプ取り付け用途産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 99.02.0.230.98 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 99.02.0.230.98 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = LEDバリスター。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 99.01.9.024.99 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 99.01.9.024.99 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 99.01.3.000.00 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 99.01.3.000.00 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = ダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 階段用照明タイマースイッチ Finder FINDER

    階段用照明タイマースイッチ Finder

    FINDER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 230 V ac。接点構成 = SPNO。高さ = 88.8mm。奥行き = 63.8mm。多機能、17.5 mm - 14.01シリーズ. タイミングステップリレー、ステップリレー、ライトは常にオン、ステアケースリレー 白熱灯負荷及びハロゲンランプ負荷2000 W、蛍光灯負荷1000 W 電源及び操作の状態を示すLED表示 スイッチオフの早期警告
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Finder SPDT 35mm FINDER

    モニタリングリレー Finder SPDT 35mm

    FINDER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    監視アプリケーション = レベル。電源相数 = 1。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。遅延時間 = 0.5 → 7.s。シリーズ = 72。幅 = 35mm。72シリーズ - 監視リレー. Finderの72シリーズのリレーは、導電性液体用のレベルコントロールリレーです。. 垂直感度範囲 (5 → 150) kΩ、調整可能 遅延(0.5秒又は7秒)、スイッチで選択可能 抜き取り又は充填機能、スイッチで選択可能 DINレール取り付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 12V dc SPNO DINレールタイプ FINDER

    リレー 12V dc SPNO DINレールタイプ

    FINDER
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:20A●極数:1●コイル抵抗:115 Ω●コイル電力:1.25W●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:239-8105アズワン品番65-8052-95
  • Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ FINDER

    Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ

    FINDER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:22 Series 、 極数:2 、 コイル電圧:12 V dc 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac、440 V ac 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:17.5mm 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 短絡バー ジャンパーバー 72 Series FINDER

    Finder 短絡バー ジャンパーバー 72 Series

    FINDER
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:Finderリレーシリーズ72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 光度色比センサ FINDER

    Finder 光度色比センサ

    FINDER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様電気的接続:ケーブル 、 電源電圧:300/500 V 、 ハウジング材質:PVC 、 IP評価:IP66、IP67 、 最大使用温度:+90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 補助コンタクト 型式: FINDER

    Finder 補助コンタクト 型式:

    FINDER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 半導体リレー FINDER

    Finder 半導体リレー

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 電極ホルダ FINDER

    Finder 電極ホルダ

    FINDER
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレール

    FINDER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-180 秒●操作のモード:電源オフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265/242 V ac / V dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)