絞り込み
ブランド
  • GEMS SENSORS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,630)
  • AMPHENOL(913)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(529)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(415)
  • DiodesZetex(401)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み

    GEMS SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ ナイロン GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ ナイロン

    GEMS SENSORS
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール316 GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール316

    GEMS SENSORS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ Versaplast GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ Versaplast

    GEMS SENSORS(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ PVDF GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ PVDF

    GEMS SENSORS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:PVDF 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121℃ 、 最大圧力:3バール 、 シリーズ:LS-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors 流量センサ 液体 RFSシリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 流量センサ 液体 RFSシリーズ

    GEMS SENSORS
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
  • Gems Sensors 流量センサ 液体 FT-110シリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 流量センサ 液体 FT-110シリーズ

    GEMS SENSORS
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Gems Sensors フローインジケータ 液体 RFIシリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors フローインジケータ 液体 RFIシリーズ

    GEMS SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ 絶対 ねじ込み GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ 絶対 ねじ込み

    GEMS SENSORS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors 圧力センサ 差動 GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ 差動

    GEMS SENSORS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み G1/4  Oリングなし GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み G1/4 Oリングなし

    GEMS SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:1バール●メディアは、測定:空気、ガス、水●アナログ出力:0 → 5 V●電源電圧:30 V dc取付方式ねじ込み出力方式電圧精度(%)0.25材質(ハウジング)ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67プロセス接続G1/4
  • Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズ

    GEMS SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ ゲージ

    GEMS SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ

    GEMS SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • Gems Sensors レベルスイッチ 090-0027 GEMS SENSORS

    Gems Sensors レベルスイッチ 090-0027

    GEMS SENSORS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:サイド 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:1m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最大圧力:35バール 、 シリーズ:LS-52100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors レベルスイッチ 090-0025 GEMS SENSORS

    Gems Sensors レベルスイッチ 090-0025

    GEMS SENSORS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPDT 、 本体材質:真鍮製 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大圧力:10バール 、 シリーズ:LS-2050RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ 真鍮製 GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ 真鍮製

    GEMS SENSORS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ 黄銅 / NBR GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ 黄銅 / NBR

    GEMS SENSORS
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:黄銅 / NBR 、 ケーブル長:1m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大圧力:10バール
  • Gems Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン

    GEMS SENSORS
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ ポリスルホン GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ ポリスルホン

    GEMS SENSORS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • Gems Sensors フロート スイッチ アルミ GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ アルミ

    GEMS SENSORS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ Valox GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ Valox

    GEMS SENSORS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NC 、 本体材質:Valox 、 ケーブル長:25ft 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:100V 、 最大圧力:15psi 、 シリーズ:LS-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Air low flow switch 70 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 70 l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:158 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • Air low flow switch 28 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 28 l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:74 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • Air low flow switch 140l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 140l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:340 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • Air low flow switch 12 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 12 l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:28 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • Adjustable flow switch 7.5-30 l/min GEMS SENSORS

    Adjustable flow switch 7.5-30 l/min

    GEMS SENSORS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:7.5 L/min 、 最大流量:30 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A
  • Adjustable flow switch 19-57 l/min GEMS SENSORS

    Adjustable flow switch 19-57 l/min

    GEMS SENSORS
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:19 L/min 、 最大流量:57 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A
  • Gems Sensors 流量センサ 液体 RFOシリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 流量センサ 液体 RFOシリーズ

    GEMS SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • Gems Sensors レベルトランスミッタ (プローブタイプ) GEMS SENSORS

    Gems Sensors レベルトランスミッタ (プローブタイプ)

    GEMS SENSORS
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors レベルスイッチ GEMS SENSORS

    Gems Sensors レベルスイッチ

    GEMS SENSORS
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
  • Gems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380Pシリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380Pシリーズ

    GEMS SENSORS
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Water low flow switch,1.9 l/min GEMS SENSORS

    Water low flow switch,1.9 l/min

    GEMS SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:2 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3 、 50 micron filtration is recommended. FS-3 Series Flow Switch. These ultra compact switches have been specially designed for reliable operation in clean post-filtered water. FS-3 switches are instrument quality, yet affordably priced for pure water equipment, from UV lamp switching to filter life monitoring. Also suited to some chemical applications and various cooling applications. Features and Benefits. 0.2 l/min - 3.8 l/min with pre-adjusted set points. Operating pressure: 10 bar at 20℃. Inlet/Outlet ports: 1/4" NPT, R 1/4". Any mounting position. Product Application Information. Electronic Equipment: Laser Heads, Welders, Power Supplies, High-Speed Spindles, X-Ray Tubes, Semiconductor Equipment. Bearings or Gears: Presses, Rotating Equipment, Conveyors, Machine Tools, Robotics. Processing and Dispensing Equipment: Water Purifications and Filtering, X-Ray Film Processing, Beverage Dispensing, Chemical Additives, Gas Sampling, Distilling
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 214340-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 214340-RS, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:1000 → 3000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:1000psi 、 最大圧力の読み:3000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 IP評価:IP65 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, NPT 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:25 → 75psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:25psi 、 最大圧力の読み:75psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 210528-RS, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 210528-RS, NPT 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:250 → 1000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:250psi 、 プロセス接続:NPT 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 210114-RS, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 210114-RS, NPT 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:2000 → 5000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:2000psi 、 最大圧力の読み:5000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)