絞り込み
ブランド
  • GENTEQ
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,487)
  • RS PRO(8,646)
  • Panasonic(パナソニック)(5,613)
  • VISHAY(5,105)
  • YAGEO(2,836)
  • KEMET(2,506)
  • MICROCHIP(2,068)
  • onsemi(2,039)
  • BOURNS(1,847)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,834)
  • AMPHENOL(1,832)
  • SAMTEC(1,718)
  • MURATA(村田製作所)(1,437)
  • 日本モレックス(molex)(1,326)
  • シュナイダーエレクトリック(1,244)
  • STMicro(1,169)
  • ARCOL(OHMITE)(1,121)
  • KOA(1,097)
  • HARWIN(929)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Genteq フィルムコンデンサ,370V ac,4μF,±6% GENTEQGenteq フィルムコンデンサ,370V ac,4μF,±6%GENTEQ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
静電容量 4μF電圧 370V ac許容差 ±6%シリーズ GEM III 27Lリード間隔 20.57mm長さ 54.86mm奥行き 33.27mm高さ 39.62mm寸法 2.16 1.31 1.56インチ温度特性 メタライズドポリプロピレン末端仕様 クイックコネクト動作温度 Min -40℃モータ運転コンデンサ. このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
Genteq フィルムコンデンサ,240V ac,120μF,±6% GENTEQGenteq フィルムコンデンサ,240V ac,120μF,±6%GENTEQ
13,780税込15,158
1個
7日以内出荷
静電容量 120μF電圧 240V ac許容差 ±6%シリーズ GEM III 97F8000リード間隔 20.57mm等価直列抵抗 17.6mΩ寸法 2.62 (Dia.) 4.75インチ温度特性 メタライズドポリプロピレン末端仕様 クイックコネクト誘電正接 0.1%汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
Genteq フィルムコンデンサ,660V ac,10μF,±6% GENTEQGenteq フィルムコンデンサ,660V ac,10μF,±6%GENTEQ
3,260税込3,586
1個
7日以内出荷
静電容量 10μF電圧 660V ac許容差 ±6%シリーズ GEM III 27Lリード間隔 20.57mm長さ 68.33mm奥行き 39.62mm等価直列抵抗 40.4mΩ寸法 2.69 1.56 3.88インチ温度特性 メタライズドポリプロピレン末端仕様 クイックコネクト動作温度 Min -40℃汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 440V ac 45μF ±6% GENTEQフィルムコンデンサ 440V ac 45μF ±6%GENTEQ
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
モータ運転コンデンサこのコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信
仕様●静電容量:45μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 27L●高さ:98.55mm●寸法:2 (Dia.) x 3.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7057-39
フィルムコンデンサ 440V ac 30μF ±6% GENTEQフィルムコンデンサ 440V ac 30μF ±6%GENTEQ
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
モータ運転コンデンサこのコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信
仕様●静電容量:30μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F9000●リード間隔:20.57mm●高さ:98.55mm●寸法:1.88 (Dia.) x 3.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7058-94
フィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6% GENTEQフィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6%GENTEQ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
汎用コンデンサGem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 → +70 C 動作寿命: 60000時間 静電
仕様●静電容量:100μF●電圧:240V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F8000●リード間隔:20.57mm●等価直列抵抗:18.9mΩ●寸法:2.62 (Dia.) x 4.75インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7052-40
電子部品(オンボード)