絞り込み
ブランド
  • GIC[制御機器]
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,321)
  • RS PRO(8,630)
  • Panasonic(パナソニック)(5,603)
  • VISHAY(5,095)
  • YAGEO(2,770)
  • KEMET(2,383)
  • MICROCHIP(2,066)
  • onsemi(2,036)
  • BOURNS(1,845)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,833)
  • AMPHENOL(1,827)
  • SAMTEC(1,715)
  • MURATA(村田製作所)(1,410)
  • 日本モレックス(molex)(1,328)
  • シュナイダーエレクトリック(1,250)
  • STMicro(1,165)
  • ARCOL(OHMITE)(1,120)
  • KOA(1,097)
  • HARWIN(929)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mmGIC[制御機器]
8,688税込9,557
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:415 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:5A 、 遅延時間:2 s、7 s 、 動作温度 Min:-10℃ 、 GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー GIC DPDT 24V ac/dc 100.5mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC DPDT 24V ac/dc 100.5mmGIC[制御機器]
13,310税込14,641
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応
GIC 電子カウンタ LCD 10Hz 6 埋込型 パネル取り付け GIC[制御機器]GIC 電子カウンタ LCD 10Hz 6 埋込型 パネル取り付けGIC[制御機器]
8,220税込9,042
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GIC 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール GIC[制御機器]GIC 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレールGIC[制御機器]
9,960税込10,956
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GIC 遅延リレー インターバル マルチ動作 DINレール GIC[制御機器]GIC 遅延リレー インターバル マルチ動作 DINレールGIC[制御機器]
11,340税込12,474
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.1 s → 999 h 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:多機能 、 コンタクトの数:1 、 時間増分:時間 , 秒 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:2 (dc)、3 (ac) A 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 最小電圧:125 V ac/dc 、 最大電圧:240 V ac、250 V dc 、 動作温度 Max:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
GIC タイマー リレー マルチ動作 DINレール GIC[制御機器]GIC タイマー リレー マルチ動作 DINレールGIC[制御機器]
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.1秒 → 120日●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:5 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:240 V ac/dc●幅:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ GIC GIC[制御機器]シグナルコンディショナ GICGIC[制御機器]
20,070税込22,077
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール, プラグイン 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 特殊機能:16アナログ入出力構成、3.75 kVの3極ガルバニック絶縁、高速な出力応答時間 、 GIC信号トランスデューサ24 V dc. DIPスイッチの組み合わせで選択できる設定可能な入力 / 出力構成のある信号トランスデューサです。 3極3.75 kVガルバニック絶縁と100 ms未満の応答時間を備えた16のアナログ構成を選択できます。 調整可能なゲインとオフセットも備えています。. 幅22.5 mmのスリムなデザイン 高速な応答時間 容易に構成可能なアナログ入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
液体レベルコントローラ GIC, 400V ac 44シリーズ GIC[制御機器]液体レベルコントローラ GIC, 400V ac 44シリーズGIC[制御機器]
12,320税込13,552
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:400 V ac 、 応答時間:0 → 10秒 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、RoHS 、 GIC液面コントローラ. 全自動操作により1台の装置で同時にドレインと充填が可能. 浸漬型ポンプの空回りや過充填を防止. 供給される液体の最大限の利用が可能. 腐食と衝撃に耐性があるセンサのために特に設計されているため、エラーフリー動作を実現. 特長と利点. 手動起動にも対応. 1 k → 200 kΩで調整可能な感度レベル. 0.1 → 10秒まで調整可能な反応タイマーRoHS指令(10物質対応)対応
液体レベルコントローラ GIC, 240V ac 44シリーズ GIC[制御機器]液体レベルコントローラ GIC, 240V ac 44シリーズGIC[制御機器]
12,320税込13,552
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:240 V ac 、 応答時間:0 → 10秒 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、RoHS 、 GIC液面コントローラ. 全自動操作により1台の装置で同時にドレインと充填が可能. 浸漬型ポンプの空回りや過充填を防止. 供給される液体の最大限の利用が可能. 腐食と衝撃に耐性があるセンサのために特に設計されているため、エラーフリー動作を実現. 特長と利点. 手動起動にも対応. 1 k → 200 kΩで調整可能な感度レベル. 0.1 → 10秒まで調整可能な反応タイマーRoHS指令(10物質対応)対応
液体レベルコントローラ GIC, 110V ac 44シリーズ GIC[制御機器]液体レベルコントローラ GIC, 110V ac 44シリーズGIC[制御機器]
12,320税込13,552
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:110 V ac 、 応答時間:0 → 10秒 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、RoHS 、 GIC液面コントローラ. 全自動操作により1台の装置で同時にドレインと充填が可能. 浸漬型ポンプの空回りや過充填を防止. 供給される液体の最大限の利用が可能. 腐食と衝撃に耐性があるセンサのために特に設計されているため、エラーフリー動作を実現. 特長と利点. 手動起動にも対応. 1 k → 200 kΩで調整可能な感度レベル. 0.1 → 10秒まで調整可能な反応タイマーRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー GIC SPDT 400V ac 83mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC SPDT 400V ac 83mmGIC[制御機器]
12,830税込14,113
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:2 ms, 100 ms, 360 → 550 ms●幅:83mm●GIC統合型相障害 / サーミスタPTCリレー. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス、欠相、及び相非対称の障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mmGIC[制御機器]
10,490税込11,539
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:周波数 、 電源電圧:220 → 440 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC周波数モニタリングシリーズPD225. 業務用の周波数監視リレー製品であり、工業 / 農業のニーズに適しています。. 幅広い補助電源電圧 110 → 240 V ac又は220 → 440 V ac 過周波数又は不足 / 過周波数バージョン 正弦波、矩形波、三角波の信号周波数を監視 幅広い入力電圧: 15 → 500 V ac 正常、異常、及び信号なしのLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー GIC SPDT 208→480V ac 59mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC SPDT 208→480V ac 59mmGIC[制御機器]
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:0.5 → 15 s、5 s●電流範囲:最大5 A●GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー GIC DPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC DPDT 415V ac 60mmGIC[制御機器]
11,540税込12,694
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー GIC DPDT 240V ac 60mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC DPDT 240V ac 60mmGIC[制御機器]
11,010税込12,111
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:240 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●最大検出電流値:5A●遅延時間:5秒, 0 → 15秒●幅:60mm●GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mmGIC[制御機器]
13,230税込14,553
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー GIC DPDT 110→240V ac 100.5mm GIC[制御機器]モニタリングリレー GIC DPDT 110→240V ac 100.5mmGIC[制御機器]
13,230税込14,553
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:サーミスタ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:1 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル GIC HM700アワーメータサービス用 GIC[制御機器]ベゼル GIC HM700アワーメータサービス用GIC[制御機器]
420税込462
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:HM700アワーメータサービス●取り付けベゼル. GIC取り付けベゼルは、RS品番 ; 818-4581 818-4581 及び ; 818-4585 818-4585 と併用するように設計されています。. 取り付けベゼルは、55 x 55 ( ; 818-4594 818-4594 )又は72 x 72 ( ; 818-4597 818-4597 )のいずれかの切抜き部に取り付けるオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
V0DDTD1 GIC[制御機器]V0DDTD1GIC[制御機器]
11,470税込12,617
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
V0DDTD GIC[制御機器]V0DDTDGIC[制御機器]
11,370税込12,507
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1CMDT0 GIC[制御機器]1CMDT0GIC[制御機器]
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)