19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ801 コンタクトサイズ16 コンタクト形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様サイズ16同軸外部コンタクト用圧着工具とポジショナは、品番 ; 713-3034 713-3034 及び ; 713-3037 713-3037 です。 Glenairミニチュア調整式圧着工具 ; 314-7607 314-7607 とともに使用するポジショナは、 ; 713-3031 713-3031. Glenair804シリーズ Mighty Mouse工具とアクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様オス・メス:オス 、 コンタクトサイズ:16S 、 ケーブルサイズ:16 AWG 、 端子方法:圧着 、 シリーズ:VG95234 、 コンタクトタイプ:シグナル 、 長さ:27.4mm 、 コンタクトめっき:銀 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:6mΩ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス 、 コンタクトサイズ:16S 、 ケーブルサイズ:16 AWG 、 端子方法:圧着 、 シリーズ:VG95234 、 コンタクトタイプ:シグナル 、 長さ:27.4mm 、 コンタクトめっき:銀 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:6mΩ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ITS コンタクトサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:IPTシリーズ 長さ(mm)35.4 直径(Φmm)28.6 シールフランジ シリーズ10 シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷


1個
18,190 税込20,009
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

仕様●圧着コネクタのタイプ:同軸●六角サイズ:0.213 in, 0.67 in●シリーズ:HX4 同軸タイプRG58
1個
62,530 税込68,783
7日以内出荷

仕様●タイプ:タレット●シリーズ:ITS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様●LANカテゴリ:Cat6●ソケットタイプ:Square Flange 長さ(mm)33.3 幅(mm)33.3 取付方式パネルマウント 深さ(mm)30.4 方向ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 オス・メスメス
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●LANカテゴリ:Cat6●ソケットタイプ:Square Flange 長さ(mm)38 幅(mm)38 取付方式パネルマウント 深さ(mm)34.5 方向ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 オス・メスメス
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様Glenair VG95234工具. Glenair VG95234準拠のパネル / 壁面取り付け型コネクタに最適の工具を取り揃えております。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
19,490 税込21,439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様Glenair VG95234工具. Glenair VG95234準拠のパネル / 壁面取り付け型コネクタに最適の工具を取り揃えております。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷