絞り込み
ブランド
- GLENAIR
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
- RS PRO(2,831)
- VISHAY(1,629)
- AMPHENOL(913)
- 日本モレックス(molex)(682)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(576)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(530)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(415)
- DiodesZetex(401)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

Glenair コンタクト引抜工具 801シリーズ ソケット 16
GLENAIR¥2,198税込¥2,4181個当日出荷シリーズ801コンタクトサイズ16コンタクト形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Glenair 圧着ピンコンタクト
GLENAIR¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷仕様サイズ16同軸外部コンタクト用圧着工具とポジショナは、品番 ; 713-3034 713-3034 及び ; 713-3037 713-3037 です。 Glenairミニチュア調整式圧着工具 ; 314-7607 314-7607 とともに使用するポジショナは、 ; 713-3031 713-3031. Glenair804シリーズ Mighty Mouse工具とアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Glenair ピンコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S オス 圧着端子 シグナル
GLENAIR¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス:オス 、 コンタクトサイズ:16S 、 ケーブルサイズ:16 AWG 、 端子方法:圧着 、 シリーズ:VG95234 、 コンタクトタイプ:シグナル 、 長さ:27.4mm 、 コンタクトめっき:銀 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:6mΩ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Glenair ソケットコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S メス 圧着端子 シグナル
GLENAIR¥9,398税込¥10,3381袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス 、 コンタクトサイズ:16S 、 ケーブルサイズ:16 AWG 、 端子方法:圧着 、 シリーズ:VG95234 、 コンタクトタイプ:シグナル 、 長さ:27.4mm 、 コンタクトめっき:銀 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:6mΩ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Glenair コネクタシール 10 シリーズ
GLENAIR¥7,398税込¥8,1381袋(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:IPTシリーズ長さ(mm)35.4直径(Φmm)28.6シールフランジシリーズ10シェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応
Glenair RJ45レセプタクル Square Flange
GLENAIR¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様●LANカテゴリ:Cat6●ソケットタイプ:Square Flange長さ(mm)33.3幅(mm)33.3取付方式パネルマウント深さ(mm)30.4方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67オス・メスメス
Glenair コネクタガイド
GLENAIR¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様Glenair VG95234工具. Glenair VG95234準拠のパネル / 壁面取り付け型コネクタに最適の工具を取り揃えております。RoHS指令(10物質対応)対応