絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,074)
  • RS PRO(9,438)
  • Panasonic(パナソニック)(5,670)
  • VISHAY(5,387)
  • YAGEO(2,883)
  • KEMET(2,645)
  • MICROCHIP(2,191)
  • onsemi(2,149)
  • AMPHENOL(1,937)
  • BOURNS(1,892)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,858)
  • SAMTEC(1,749)
  • MURATA(村田製作所)(1,479)
  • 日本モレックス(molex)(1,368)
  • シュナイダーエレクトリック(1,276)
  • STMicro(1,192)
  • ARCOL(OHMITE)(1,132)
  • KOA(1,119)
  • HARWIN(952)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(844)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590B HAMMOND1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBK HAMMOND1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1591CSBK HAMMOND1591CSBKHAMMOND
869税込956
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591ASBK HAMMOND1591ASBKHAMMOND
699税込769
1個
7日以内出荷
1590N1 HAMMOND1590N1HAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590LB HAMMOND1590LBHAMMOND
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590C HAMMOND1590CHAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXBKHAMMOND
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 145 mm高さ = 39 mm幅 = 121 mm外形寸法 = 145 x 121 x 39mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 39 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBKHAMMOND
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 145 mm高さ = 56 mm幅 = 121 mm外形寸法 = 145 x 121 x 56mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590B HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112.4 mm高さ = 31 mm幅 = 60.5 mm外形寸法 = 112.4 x 60.5 x 31mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JBKHAMMOND
299税込329
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 15 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 15mm範囲 1551色 Black蓋色 黒フランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 21gRALコード RAL 9005寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1593XGY HAMMOND1593XGYHAMMOND
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1593LGY HAMMOND1593LGYHAMMOND
839税込923
1個
7日以内出荷
1593LBK HAMMOND1593LBKHAMMOND
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590QBK HAMMOND1590QBKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
1590P1 HAMMOND1590P1HAMMOND
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590LBBK HAMMOND1590LBBKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
1590DD HAMMOND1590DDHAMMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BYL HAMMOND1590BYLHAMMOND(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BLG HAMMOND1590BLGHAMMOND
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBBK HAMMOND1590BBBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1590BB HAMMOND1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1551KBK HAMMOND1551KBKHAMMOND
439税込483
1個
7日以内出荷
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBKHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119 x 94 x 56mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:115 ミリ, 奥行き:200 mm 1590ZGRP233 HAMMONDHammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:115 ミリ, 奥行き:200 mm 1590ZGRP233HAMMOND
1個
取扱停止中
仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 200 mm●高さ: 115 ミリ●幅: 250 mm●外形寸法: 200×250×115mm●範囲: 1590ZGRPRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BKHAMMOND
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 230 mm●高さ: 110 mm●幅: 200 mm●外形寸法: 230 x 200 x 110mm●IP保護等級: IP68●色: Black●蓋色: 黒●フランジ: あり●シリーズ: 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 254 x 305 x 229mm グレー HAMMONDHammond 254 x 305 x 229mm グレーHAMMOND
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム, 鋼●奥行き: 254 ミリです●幅: 305 ミリです●高さ: 229 mm●外形寸法: 254×305×229mm●色: グレー●シリーズ: 1401RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:330 mm, Black RM1U1913SBK HAMMONDHammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:330 mm, Black RM1U1913SBKHAMMOND
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 330 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 330×422×44mm●色: Black●質量: 2.8kg●取り付けタイプ: ラックマウント●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャは、頑丈な上部 / 下部付きで、デスク TOP 又はラックマウント用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44×422×330 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:361 mm 1590Z164BK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:361 mm 1590Z164BKHAMMOND
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 361 mm●高さ: 60 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 361×120×60mm●範囲: 1590●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。黒色で、寸法は 361×120×60 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond アルミケース 79 x 180 x 262mm アルミニウム HAMMONDHammond アルミケース 79 x 180 x 262mm アルミニウムHAMMOND
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 79 mm●幅: 180 mm●高さ: 262 mm●外形寸法: 79 x 180 x 262mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:203 mm RM1U1908SBK HAMMONDHammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:203 mm RM1U1908SBKHAMMOND
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 203 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 203 x 422 x 44mm●シリーズ: RM●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:160 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:160 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162BKHAMMOND
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 260 mm●高さ: 160 mm●幅: 90 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 99 x 254 x 185mm アルミニウム グレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 99 x 254 x 185mm アルミニウム グレーHAMMOND
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 185 mm●幅: 254 mm●高さ: 99 mm●外形寸法: 99×254×185mm●色: グレー●IP保護等級: IP32●シリーズ: 1402●換気: なし●キャリングハンドル: なし●質量: 1.365kg●代表規格: RoHS●Hammond 1402シリーズ装置ケース. 高品質のHammondアルミ装置ケース製品は、幅広い用途で使用できる強固で信頼性のある製品です. 希望の用途に合う強固で通気性のあるトップ及びボトムパネルを用意 内部のアルミ押出成形板には取り付けスロットが付いており、幅広い方法で基板又はパネルを収容 前面及び背面パネルはねじを使用して成形板に取り付け 前面パネルの紙加工部を使用して簡単にラベル記入可能RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:220mm 1590ZGRP123 HAMMONDHammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:220mm 1590ZGRP123HAMMOND
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 220mm●高さ: 90 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 220 x 120 x 90mm●範囲: 1590ZGRPRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:111 mm, 奥行き:332 mm 1590Z235 HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:111 mm, 奥行き:332 mm 1590Z235HAMMOND
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 332 mm●高さ: 111 mm●幅: 232 mm●外形寸法: 332×232×111mm●範囲: 1590●色: クリア●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●IK等級: IK08kg●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。ナチュラル色で、寸法は 332×232×111 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:97 mm, 奥行き:250.2 mm 1550WNBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:97 mm, 奥行き:250.2 mm 1550WNBKHAMMOND
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 250.2 mm●高さ: 97 mm●幅: 250.2 mm●外形寸法: 9.85 x 9.85 x 3.82インチ●IP保護等級: IP66●シリーズ: 1550RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒HAMMOND
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 89 mm●幅: 422 mm●高さ: 330 mm●外形寸法: 89 x 422 x 330mm●色: 黒●Hammond RM シリーズは、デスク TOP 用途又はラックマウント用途に適したラック取り付け型装置エンクロージャです。このエンクロージャは頑丈な構造でありながら、すべてのアルミ製部品を使用して軽量です。エンクロージャの色は黒です。ラックマウントブラケットあり / なしの両方で使用できます フロントパネルとリアパネルは交換可能です エンクロージャは、丈夫な、テクスチャ加工の黒色粉体コーティング仕上げになっていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:431.8 mm, 奥行き:101.6 mm 1444-17154 HAMMONDHammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:431.8 mm, 奥行き:101.6 mm 1444-17154HAMMOND
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 101.6 mm高さ = 431.8 mm幅 = 381 mm外形寸法 = 17 x 15 x 4インチ範囲 = 1444RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 254 x 305 x 229mm グレー HAMMONDHammond 254 x 305 x 229mm グレーHAMMOND
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 254 ミリです幅 = 305 ミリです高さ = 229 mm外形寸法 = 254 x 305 x 229mmシリーズ = 1401グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ジャンクションボックス, ポリエステル, 156 x 261 x 308mm IP66 HAMMONDHammond ジャンクションボックス, ポリエステル, 156 x 261 x 308mm IP66HAMMOND
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様寸法 L x W x H = 156 x 261 x 308mm材質 = ポリエステル長さ = 156mm奥行 = 261mm高さ = 308mmIP保護等級 = IP66RoHS指令(10物質対応)対応
...
電子部品(オンボード)