絞り込み
ブランド
  • HOBUT
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,895)
  • RS PRO(9,195)
  • Panasonic(パナソニック)(5,661)
  • VISHAY(5,309)
  • YAGEO(2,881)
  • KEMET(2,617)
  • MICROCHIP(2,124)
  • onsemi(2,109)
  • AMPHENOL(1,915)
  • BOURNS(1,905)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,851)
  • SAMTEC(1,729)
  • MURATA(村田製作所)(1,461)
  • 日本モレックス(molex)(1,362)
  • シュナイダーエレクトリック(1,272)
  • STMicro(1,189)
  • ARCOL(OHMITE)(1,135)
  • KOA(1,115)
  • HARWIN(958)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Moving iron ammeter HOBUTMoving iron ammeterHOBUT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様最大値:20A 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 深さ:15mm 、 メータ確度:+/-8 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/20ARoHS指令(10物質対応)対応
電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズ HOBUT電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズHOBUT
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
HOBUT 電気機械式 DIGITAL POWER MeterHOBUT M850 シリーズ電気機械式 DIGITAL POWER メータは、 28 → 570 V の測定範囲で電圧を測定できます。96 x 96 mm 成形ケースと 3 つのカラーバックライト LCD 画面の選択可能なメータを備えています。この電力計は使いやすく、ユーザー設定が可能な CT 及び VT 比を備えています。この装置は、 3 相 / 4 線式を箱から出してすぐに構成できます。他の入力電圧 / 単相もプログラムされます。 プログラマブル機能: 画面の色を選択可能 変流率 変圧率 BD レート、パリティ、停止 AC又はDC AUX 単相又は三相 RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 標準機能: 位相電圧( V ) 相 - ニュートラル電圧( V ) 相電流( I ) 周波数(Hz) 有効電力( W ) 有効電力量( kWh ) 無効電力( VAR ) 皮相電力( VA ) 反応エネルギー( VARh ) 力率( PF ) 瞬間アンペア需要、瞬時ワット需要、瞬時 VA 需要、最大アンペア需要、最大ワット需要、最大 VA 需要、中性電流測定特長と利点プログラミング用の前面ボタン x 4 リレー出力は、W.h又はVAr.hに設定可能 付属の設置ガイドを参照するか、www.hobut.co.uk/power-metersで設置説明書一式及びRS485 Modbus登録アドレスをダウンロード 大型LCDディスプレイ オプションのRS485ポートにより、Modbus RTV又はBACNET (MSTP)プロトコルで通信可能 メータの精度は、 0.1 % (周波数)、 0.5 % (電圧 / 電流)、 1 % (有効電力)、 1 % (皮相電力)、 1 % (力率)です用途ビル管理システム 発電機 低、中、高電圧の制御パネルです 電力管理認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証
仕様高さ = 92mm幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LCD表示桁数 = 4フェーズの数 = 3パルス出力 = あり奥行き = 80mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃動作原理 = 電気機械シリーズ = M850VRoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
889税込978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN50A-4/20MA ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN50A-4/20MA ループセンサHOBUT
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
幅(mm)45高さ(mm)65取付方式DINレールセンサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30ボア径(Φmm)21動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65出力レンジ4→20mA
電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズ HOBUT電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズHOBUT
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●高さ:92mm●幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:80mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:M850V●HOBUT 電気機械式 DIGITAL POWER MeterHOBUT M850 シリーズ電気機械式 DIGITAL POWER メータは、 28 → 570 V の測定範囲で電圧を測定できます。96 x 96 mm 成形ケースと 3 つの色バックライト LCD 画面の選択可能なメータを備えています。この電力計は使いやすく、ユーザー設定が可能な CT 及び VT 比を備えています。この装置は、 3 相 / 4 線式を箱から出してすぐに構成できます。他の入力電圧 / 単相もプログラムされます。 プログラマブル機能: 画面の色を選択可能 変流率 変圧率 BD レート、パリティ、停止 AC又はDC AUX 単相又は三相 RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 標準機能: 位相電圧( V ) 相 - ニュートラル電圧( V ) 相電流( I ) 周波数(Hz) 有効電力( W ) 有効電力量( kWh ) 無効電力( VAR ) 皮相電力( VA ) 反応エネルギー( VARh ) 力率( PF ) 瞬間アンペア需要、瞬時ワット需要、瞬時 VA 需要、最大アンペア需要、最大ワット需要、最大 VA 需要、中性電流測定特長と利点プログラミング用の前面ボタン x 4 リレー出力は、W.h又はVAr.hに設定可能 付属の設置ガイドを参照するか、www.hobut.co.uk/power-metersで設置説明書一式及びRS485 Modbus登録アドレスをダウンロード 大型LCDディスプレイ オプションのRS485ポートにより、Modbus RTV又はBACNET (MSTP)プロトコルで通信可能 メータの精度は、 0.1 % (周波数)、 0.5 % (電圧 / 電流)、 1 % (有効電力)、 1 % (皮相電力)、 1 % (力率)です用途ビル管理システム 発電機 低、中、高電圧の制御パネルです 電力管理認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT ACタイプ HOBUTアナログ電流計 HOBUT ACタイプHOBUT
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●最大値 : 0/10A Direct Connected●電流タイプ : AC●可動エレメント : 可動鉄片●高さ : 48mm●幅 : 48mm●奥行き : 43mm●精度 : クラス1.5●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +40℃●測定範囲 : 0/10A Direct Connected●シリーズ : D48SDRoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズ HOBUTHOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズHOBUT
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●特性測定: Current, Frequency, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 96mm●幅: 96mm●表示桁数: 4mm●文字の高さ寸法: 14.2 mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +60℃●シリーズ: M850●HOBUT Multi-Function MeterThe HOBUT Multi-Function meter is a multifunction, easy to use universal LCD power indicator that features 96mm x 96mm moulded cases and selectable 3-colour backlight LCD screens. It is easy to use and features user-programmable CT and VT ratios and can be used on any single or 3-phase system with any input voltage without reprogramming. This multifunction meter measures current, energy, frequency, power and voltage. Note: Both RS485 output 668-4070 (Modbus protocol) and pulsed output 668-4073 (for Wh or VArh) are plug-in optionsFeatures and Benefits1A or 5A CT AC or DC AUX Cost effective Current transformer ratio Cut-out height is 96mm Cut-out width is 96mm Depth is 82mm Input voltage ranges between 28V and 570V Number of digits are four Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃ Security code access for programming Selectable screen colour Voltage transformer ratioApplicationsBuilding management systems Gensets Low, medium and high voltage control panels Power managementCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7 HOBUTHOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7HOBUT
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Series 16●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: DINレール●寸法: 60×43×85 mm●ベース取り付け小型変流器 - シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 - 60 mm 定格システム電圧: 0.72 / 3 kV 連続電流: 1.2 x 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001 HOBUTHOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001HOBUT
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: AC●高さ: 45mm●幅: 45mm●奥行き: 72mm●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: -40℃●取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 400 Hz 動作温度範囲: -25 +40 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45×45 mm、68×68 mm、92×92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 電流計RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT ACタイプ HOBUTアナログ電流計 HOBUT ACタイプHOBUT
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様最大値 = 0/10A Direct Connected電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 48mm幅 = 48mm奥行き = 43mm精度 = クラス1.5動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0/10A Direct Connectedシリーズ = D48SDRoHS指令(10物質対応)対応
Current Transformer HOBUTCurrent TransformerHOBUT
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
シャント HOBUT プレート ±1.5 % HOBUTシャント HOBUT プレート ±1.5 %HOBUT
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャント HOBUT ブラスエンド ±1 % HOBUTシャント HOBUT ブラスエンド ±1 %HOBUT
6,480税込7,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャント HOBUT ±1 % HOBUTシャント HOBUT ±1 %HOBUT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT ダイアルなし HOBUTアナログ電流計 HOBUT ダイアルなしHOBUT
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電圧計 HOBUT HOBUTアナログ電圧計 HOBUTHOBUT
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT, カバー, CA/120/001 HOBUTHOBUT, カバー, CA/120/001HOBUT
330税込363
1個
7日以内出荷
仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。アクセサリタイプ端子カバー併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計
HOBUT 変流器 Series 16 HOBUTHOBUT 変流器 Series 16HOBUT
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-30
HOBUT 変流器 CT140 HOBUTHOBUT 変流器 CT140HOBUT
9,970税込10,967
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)31最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-30
HOBUT 変流器 HOBUTHOBUT 変流器HOBUT
2,990税込3,289
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサHOBUT
7,150税込7,865
1個
7日以内出荷
幅(mm)45高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)20シリーズCT132TRAN精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN150A-4/20MA ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN150A-4/20MA ループセンサHOBUT
9,350税込10,285
1個
7日以内出荷
適合CE、EN60688高さ(mm)65取付方式DINレール精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65出力レンジ4→20mA
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサHOBUT
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)10精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30出力電圧(V)5→10電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
HOBUT デジタルパネルメータ LCD M850シリーズ HOBUTHOBUT デジタルパネルメータ LCD M850シリーズHOBUT
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様RS485出力 ; 668-64070 668-64070 (Modbusプロトコル)とパルス出力 ; 668-4073 668-4073 (Wh又はVArh用)はプラグインオプション. M850多機能電力計. Hobut 96 x 96 mmは、GT比などのユーザーがプログラム可能な機能を備えた多機能の使いやすいLCD電力計です。 あらゆる単相又は三相系に適しており、別売の通信モジュールもあります。. 標準機能:. 相電圧(V) 相から中性電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 有効電力(W) 有効エネルギー(kWh) 無効電力(VAr) 皮相電力(VA) 無効エネルギー(VArh) 力率(PF) 瞬時の電流需要、瞬時の電力需要、瞬時の皮相電力需要、最大電流需要、最大電力需要、最大皮相電力需要、中世電流測定. ユーザーがプログラム可能な機能:. 変流率 変圧率 ボーレート、パリティ、ストップ AC又はDC AUX 画面の色(青、緑、白) 単相又は三相 入力電圧範囲: 28 → 570 V RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用幅(mm)(カットアウト)96高さ(mm)(カットアウト)96シリーズM850測定項目電流、エネルギー、周波数、電力、電圧最高温度(℃)60深さ(mm)82ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0
HOBUT デジタルパネルメータ HOBUTHOBUT デジタルパネルメータHOBUT
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
幅(mm)(カットアウト)68高さ(mm)(カットアウト)68測定項目周波数最高温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-25
通信モジュール HOBUT 92×92mm M850シリーズ HOBUT通信モジュール HOBUT 92×92mm M850シリーズHOBUT
7,010税込7,711
1個
7日以内出荷
仕様カットアウト高さ:80mm●カットアウト幅:25mm●深さ:55mm●シリーズ:M850RoHS指令(10物質対応)対応
パルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用 HOBUTパルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用HOBUT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:パルスモジュール●併用可能製品:M850多機能メータRoHS指令(10物質対応)対応
パネルメータスケール HOBUT ダイアル付 ACタイプ HOBUTパネルメータスケール HOBUT ダイアル付 ACタイプHOBUT
350税込385
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ HOBUTデジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズHOBUT
35,730税込39,303
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベースRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 HOBUT LCD パルス出力 72×45.5mm M880-DMFシリーズ HOBUTデジタル電力計 HOBUT LCD パルス出力 72×45.5mm M880-DMFシリーズHOBUT
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様カットアウト高さ:45.5mm●カットアウト幅:72mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●フェーズの数:1, 3●パルス出力:あり●深さ:48.3mm●最小温度:-20℃●最大温度:+70℃●メータタイプ:電子●M880-DMF DINレール電力計. HobutのM880-DMFシリーズDINレール取り付け型電力計は、大型LCDディスプレイを搭載し、画面の色を7色から選択できます。 この電力計は、使いやすいプログラマブルCT / VT比を備え、単相又は三相システムで使用できます。 M880-DMFは、ユニークなセットポイントレールトリップ出力を備え、8種の測定値に割り当てることができます。. 特長と利点. 大型LCDディスプレイ 選択可能な画面色(最大7色) DINレール取り付け 内蔵RS485 (Modbus) / パルス出力 / セットポイントリレー プログラム可能なセットポイントリレー出力 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 電流及び電圧トランス比. 用途. M880-DMF電力計は、低 / 中 / 高電圧制御盤、ビル管理システム、電力管理などの用途に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)