絞り込み
ブランド
  • LASCAR
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,505)
  • RS PRO(2,828)
  • VISHAY(1,623)
  • AMPHENOL(917)
  • 日本モレックス(molex)(685)
  • ハーティング(673)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(617)
  • BOURNS(571)
  • ニチコン(565)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(527)
  • SAMTEC(512)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(414)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • DiodesZetex(393)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lascar 熱電対ボード PanelPilotシリーズ LASCAR

    Lascar 熱電対ボード PanelPilotシリーズ

    LASCAR
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:温度 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+40℃ 、 シリーズ:PanelPilot 、 防水バージョン(SGD 24-M-IP)には不適. PanelPilot Mシリーズディスプレイ用熱電対調整モジュール. PanelPilot対応ディスプレイ用の熱電対調整モジュールで、SGDディスプレイモジュールの背面に直接取り付けます。. 測定範囲: -200 → +1350 ℃ (最大) K、J、及びTタイプの温度センサに最適 ℃又は°Fで表示 冷接点補償(CJC)内蔵 14極コネクタでSGDメータに接続 SGDメータから給電 PanelPilotのWebサイトからアプリケーションをダウンロード 熱電対タイプはユーザーがPCソフトウェアから選択 高 / 低アラームをプリセット可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lascar デジタルパネルメータ LASCAR

    Lascar デジタルパネルメータ

    LASCAR
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lascar サーミスタボード S43-TPシリーズ LASCAR

    Lascar サーミスタボード S43-TPシリーズ

    LASCAR
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lascar アドオンボード PanelPilotACEシリーズ LASCAR

    Lascar アドオンボード PanelPilotACEシリーズ

    LASCAR
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:電流, 電圧 カットアウト高さ:75.9mm カットアウト幅:115.3mm 深さ:31.8mm 最小温度:0℃ 最大温度:-40℃ シリーズ:PanelPilotACE SGD 43-A用RS485アドオンボード. S43-RS485は、SGD 43-A 4.3インチPanelPilotACEディスプレイモジュールのアクセサリとして使用するRS485アドオンボードです。S43-RS485は、SGD 43-Aディスプレイの背面に取り付けることで、3線式RS485インターフェイス及びオプションの120Ω終端器を追加できます。. 特長と利点. SGD 43-AディスプレイでRS485通信を実現 ソフトウェアはASCIIベースのシリアル通信とModbus (RTU)プロトコルに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベゼル Lascar LASCAR

    ベゼル Lascar

    LASCAR
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様視野領域寸法:20.6 x 49.8mm●外寸寸法:35.2 x 65.2mm●外寸高さ:35.2mm●外寸幅:65.2mm●視野領域高さむ:20.6mm●視野領域幅:49.8mm●合金ベゼル. IP67/NEMA 4X適合の前面シーリング 標準ベゼルと直接交換可能 ねじ固定 合金及びガラス構造 パネル切抜き: 57 x 27 mm 12.7 mm、3.5桁メータでの使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 Lascar 4桁 DC LED 62×32mm LASCAR

    デジタル電流計 Lascar 4桁 DC LED 62×32mm

    LASCAR
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:32mm 、 カットアウト幅:62mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:13mm 、 メータ確度:±0.1% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 12.7 mm、3.5桁ディスプレイ. LEDバックライト(30 mA @ 5 V 標準) プログラム可能な小数点以下桁数 ディスプレイでの自動極性識別 幅広い調整範囲 オプションで防滴(IP67等級)の合金ベゼルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)