17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:Double Pole Double Throw (DPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:22.2×30.4mm 、 パネルのカットアウト幅:30.4mm 、 パネルのカットアウト高さ:22.2mm 、 コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+55℃ 、 UL、CSA、VDE、ENEC. 最適な防滴PVCカバーについては、品番 ; 607-7731 607-7731 を確認してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。. Marquardt 1660シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1660シリーズの1極 / 2極プッシュボタンスイッチです。 1660プッシュボタンスイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(橙又は緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 Marquardt 1660プッシュボタンシリーズは、SPNO、DPNO、DPDT及びDPSTの切替フォーマットを備えた銀色のコンタクトを搭載しています。 1660シリーズのプッシュボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、プッシュボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP64に高める透明な保護カバーが付いています。. コンタクト間距離: ≧3 mm(コンタクト間距離が3 mmよりも長い品番 ; 741-0760 741-0760 を除く). 操作動力: 8 N. UL 94 V-2等級の難燃性. 機械的寿命: 50000回. 品番 ; 907-0348 907-0348 : 適切な赤色ランプ. 品番 ; 907-0342 907-0342 : 緑色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:1820シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●ターミナルタイプ:タブ●IP評価:IP40●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:ポリアミド●接触抵抗:100mΩ●動作温度範囲:-20 → +55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,056 税込1,162
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-Off -(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.6mm●パネルのカットアウト高さ:20.5mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:6425シリーズ (キースイッチ)●入力キー、シリーズ6425. 1ピンN/Oスイッチ(LEDあり / なし) 耐久性 短いバウンス時間 低い全高 機械はんだ付けに最適 キーにLEDウィンドウ付きキャップを装備 LEDウィンドウなしのキャップは要別途注文 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷