絞り込み
ブランド
- MUELLER ELECTRIC
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,105)
- RS PRO(8,312)
- Panasonic(パナソニック)(5,073)
- VISHAY(4,686)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,264)
- MICROCHIP(1,880)
- onsemi(1,864)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,696)
- SAMTEC(1,639)
- MURATA(村田製作所)(1,271)
- 日本モレックス(molex)(1,191)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,073)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
特価

Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48
MUELLER ELECTRIC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ, BU-P3533
MUELLER ELECTRIC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ: BNCオス-オス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: オス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 32.3mm●表面処理:本体: ニッケル●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 4.6m, BU-P2249-C-180
MUELLER ELECTRIC¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 4.6m●外被色: 黒●使用温度範囲: -40 → +85 ℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - プラグ, BU-P4290
MUELLER ELECTRIC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様●アダプタタイプ: BNCメス-SMAオス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 26mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.5m, BU-P2249-C-60
MUELLER ELECTRIC¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.5m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 絶縁体ブーツ BU-49-0 黒
MUELLER ELECTRIC¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷仕様●色: 黒●絶縁材: PVC●Mueller テストクリップ用絶縁ブーツ. 各種テストクリップ用のPVC絶縁ブーツです。テストクリップとの互換性については、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electricマルチメータ用テストリード, 1.2m
MUELLER ELECTRIC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●リードタイプ: テストプローブリード●リード長: 1.2m●定格電流: 10A●テストプローブ、48インチPVC、ねじ込み式ストレートニードル、シュラウドなし、4 mmバナナプラグ。マルチ機能テストプロッド-シュラウドなしバナナプラグ 材質: ニードル: ステンレススチール、バナナプラグ: ニッケルめっき黄銅、ハウジング: ABS、フックアップワイヤ: 90 ℃ PVC 絶縁付き#18 AWG (65/36)スズめっき銅。 定格: 600 V、10 ARoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-70C わに口クリップ 10A 8mm
MUELLER ELECTRIC¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様●定格電流 : 10A●開口最大幅 : 8mm●コンタクト材質 : 銅●絶縁 : なし●Muellerわに口クリップ. バレル及びねじタイプの終端を備えたMuellerわに口クリップはテストリードの終端など●わに口クリップを素早く接続 / 切断する必要がある用途に最適です。銅製タイプ●ステンレススチール製タイプ●ニッケルめっきスチール製タイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-9 わに口クリップ 30A 19mm, 白
MUELLER ELECTRIC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 白●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-109-2 わに口クリップ 10A, 赤
MUELLER ELECTRIC¥979税込¥1,0771個7日以内出荷仕様●定格電流 : 10A●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 赤●コネクタサイズ : ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-109-0 わに口クリップ 10A, 黒
MUELLER ELECTRIC¥979税込¥1,0771個7日以内出荷仕様●定格電流 : 10A●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 黒●コネクタサイズ : ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-30BL わに口クリップ 5A 5mm
MUELLER ELECTRIC¥719税込¥7911袋(10個)翌々日出荷仕様●定格電流 : 5A●開口最大幅 : 5mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : なし●Muellerミニチュア●Pee Wee及びマイクロわに口クリップ. MuellerミニチュアPee Wee及びマイクロわに口クリップははんだ●ねじ付きバレル及び圧着終端が印加されており●テストリードの終端及びテストハーネスなど●幅広い目的に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-5 わに口クリップ 30A 19mm, 緑
MUELLER ELECTRIC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 緑●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-6 わに口クリップ 30A 19mm, 青
MUELLER ELECTRIC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 青●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289
MUELLER ELECTRIC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ: BNCオス-SMAメス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 31.75mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, BU-P72973
MUELLER ELECTRIC¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ: SMAメス-メス●アダプタタイプA: SMA●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 18GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 22.2mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, BU-P3283
MUELLER ELECTRIC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ: BNCメス-メス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33.5mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナプラグ オス 赤 真鍮, BU-P5169-2
MUELLER ELECTRIC¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 1500V dc●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 15.2m, BU-P2249-C-600
MUELLER ELECTRIC¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 15.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●シース材質: PVC℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric テストリード 600V, 黒, 36インチ
MUELLER ELECTRIC¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様●リード長: 36インチ●定格電流: 45A●テストリードの種類: 4 mmコネクタ用テストリード●定格電圧: 600V●コネクタ A ジェンダー: プラグRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸テストリード 500V ac, 黒 , 赤, 200mm
MUELLER ELECTRIC¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 絶縁体ブーツ JP-8681-0 黒
MUELLER ELECTRIC¥229税込¥2521個7日以内出荷仕様●色: 黒●絶縁材: PVC●Mueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. J.S.用インシュレーターブーツ耐久性に優れたPVC製のポッパーテレコムクリップ。在庫番号 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437は 714-8437は 長さ61mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S.ポッパーテレコムクリップとの使用に適しています。在庫番号 ; 714-8446と 714-8446と ; 714-8449は 714-8449は 長さ45.7mmで、J.S.との使用に適しています。バナナジャックまたはネジ式バナナジャック接続のポッパーテレコムクリップ。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric テストリード 600V, 赤, 36インチ
MUELLER ELECTRIC¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●リード長: 36インチ●定格電流: 45A●色: 赤●定格電圧: 600V●コネクタ A ジェンダー: プラグRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナソケット メス 黒 真鍮, BU-P5167-0
MUELLER ELECTRIC¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷仕様●色: 黒●オス/メス: メス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 5000V dc●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285
MUELLER ELECTRIC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ: BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA: BNC x 2●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応