絞り込み
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,080)
- RS PRO(8,315)
- Panasonic(パナソニック)(5,312)
- VISHAY(4,664)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,214)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- BOURNS(1,759)
- WURTH ELEKTRONIK(1,755)
- AMPHENOL(1,691)
- SAMTEC(1,644)
- MURATA(村田製作所)(1,319)
- 日本モレックス(molex)(1,196)
- シュナイダーエレクトリック(1,191)
- ARCOL(OHMITE)(1,078)
- STMicro(1,071)
- KOA(1,052)
- HAMMOND(884)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ
NORGREN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
逆止弁 S/521シリーズ Norgren
NORGREN¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren
Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8
NORGREN¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
Norgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07
NORGREN¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ: P1H●アクセサリータイプ: ブラケット●シリーズ: R07
Norgren エア継手 タイヤCシリーズ
NORGREN¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし
NORGREN¥9,798税込¥10,7781袋(10個)7日以内出荷仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B: 8 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気
Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ
NORGREN¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バールRoHS指令(10物質対応)対応
Norgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なし
NORGREN¥5,898税込¥6,4881袋(10個)7日以内出荷仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン8 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: Pneufit C●インレットポートの数: 1●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です