絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,156)
  • RS PRO(9,455)
  • Panasonic(パナソニック)(5,612)
  • VISHAY(5,436)
  • YAGEO(2,910)
  • KEMET(2,697)
  • MICROCHIP(2,159)
  • onsemi(2,152)
  • AMPHENOL(1,962)
  • BOURNS(1,914)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,855)
  • SAMTEC(1,755)
  • MURATA(村田製作所)(1,486)
  • 日本モレックス(molex)(1,382)
  • シュナイダーエレクトリック(1,282)
  • STMicro(1,197)
  • ARCOL(OHMITE)(1,137)
  • KOA(1,095)
  • HARWIN(963)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01 PEPPERL+FUCHSブラケット センサ反射板 OMH-C110-01PEPPERL+FUCHS
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs リフレクタは、直径 84 mm の中央に取り付け穴がある丸型です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です 取り付け穴のある反射板
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:OMH-C110-01●コード番号:203-1038アズワン品番65-7343-23
トランスポンダ PEPPERL+FUCHSトランスポンダPEPPERL+FUCHS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828アズワン品番65-7305-82
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-FlushPEPPERL+FUCHS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1300 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7462アズワン品番65-7269-78
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 FlushPEPPERL+FUCHS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7460アズワン品番65-7268-29
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7445アズワン品番65-7271-21
取り付けブラケット 取り付けブラケット MLV12 センサ PEPPERL+FUCHS取り付けブラケット 取り付けブラケット MLV12 センサPEPPERL+FUCHS
6,398税込7,038
1個
予約販売
Pepperl + Fuchs 取り付けブラケットは、シリーズ MLV12 センサで使用できます。使用されている材料は、金属シート(スチール)のニッケルめっきです。取り付けブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:MLV12 センサ●コード番号:203-1036アズワン品番65-7339-23
トランスポンダ 1袋 50個入 PEPPERL+FUCHSトランスポンダ 1袋 50個入PEPPERL+FUCHS
34,980税込38,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQC21-16 50 個の RFID トランスポンダです。動作周波数: 13.56 MHz 896 ビットのメモリがある 64 ビットの Fix コード 両側から読み取りと書き込みが可能 保護等級: IP67 パッケージユニット: 50 個
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:16 mm●コード番号:205-9832アズワン品番65-7306-58
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 FlushPEPPERL+FUCHS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7459アズワン品番65-7269-15
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1PEPPERL+FUCHS
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
8 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:61.2mm●応答周波数:36 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8809アズワン品番65-7301-43
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHzPEPPERL+FUCHS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:3.5kHz●動作温度 Min:-40℃●コード番号:184-8831アズワン品番65-7300-10
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 FlushPEPPERL+FUCHS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7440アズワン品番65-7271-20
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7451アズワン品番65-7271-15
近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHzPEPPERL+FUCHS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
8 mm非埋込型 3線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8817アズワン品番65-7301-72
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1PEPPERL+FUCHS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
8 mm埋込型 スイッチング距離はポテンショメータで幅広く設定可能
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:88.5mm●応答周波数:100 Hz●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8793アズワン品番65-7298-78
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1PEPPERL+FUCHS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
4 mm埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:59.8mm●応答周波数:50 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8808アズワン品番65-7290-27
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHzPEPPERL+FUCHS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795アズワン品番65-7300-87
取り付けブラケット ブラケット R200 の場合 PEPPERL+FUCHS取り付けブラケット ブラケット R200 の場合PEPPERL+FUCHS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 取り付け補助金は、直径 12 mm の丸型スチールや 1.5 → 3 mm のシートに使用されます。丸型スチール又はシート用ブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:R200 の場合アズワン品番65-7341-56
取り付けアダプタ USBプログラミングツール PEPPERL+FUCHS取り付けアダプタ USBプログラミングツールPEPPERL+FUCHS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs インターフェイスケーブルは、赤外線インターフェイスを備えた超音波センサのパラメータ化に適しています。このケーブルは、センサの赤外線インターフェイスを備えた PC の USB インターフェイス間の接続を開始できます。100 mA 未満の動作電流 ポイントツーポイント接続 耐振動性: 10 → 55 Hz
仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングツールアズワン品番65-7298-63
磁気式ピックアップ PEPPERL+FUCHS磁気式ピックアップPEPPERL+FUCHS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
DM60-31-15マグネットに基づく検出範囲60 mm
仕様●電源電圧:10 → 30 V●IP保護等級:IP67●全体の高さ:50mm●全体の幅:12mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+75℃●応答周波数:5 kHzアズワン品番65-7300-60
近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80HzPEPPERL+FUCHS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
50 mm埋込型 3線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:65mm●幅:84mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-12
近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80HzPEPPERL+FUCHS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Comfortシリーズ 40 mm埋込型
近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm 埋込型 1.4kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm 埋込型 1.4kHzPEPPERL+FUCHS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
4 mm埋込型 3線式DC
近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 500Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 500HzPEPPERL+FUCHS
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
標準的なアクチュエータへの直接取り付け 小型で安定したハウジング 固定セッティング
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●幅:36mm●奥行き:33.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-11
近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 1kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 1kHzPEPPERL+FUCHS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
2 mm埋込型 4線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:4.75 → 30 V dc●長さ:27mm●幅:10mm●奥行き:6mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-08
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650HzPEPPERL+FUCHS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
8 mm非埋込型 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-05
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzPEPPERL+FUCHS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:アナログ●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●材質:PBT●逆極性保護:ありアズワン品番65-7301-38
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHzPEPPERL+FUCHS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-04
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 6kHzPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7298-72
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHzPEPPERL+FUCHS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7328-44
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHzPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
2 mm埋込型 検出距離を延長 ステンレススチールタイプ 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7313-94
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 3kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 3kHzPEPPERL+FUCHS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
基本シリーズ 1.5 mm埋込型
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:38mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-23
近接センサ バレル形 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 x 0.5 埋込型 1.4kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 x 0.5 埋込型 1.4kHzPEPPERL+FUCHS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
0.6 mm埋込型 ミニチュア設計
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.6 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 30 V dc●長さ:22mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-40
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm PEPPERL+FUCHS距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mmPEPPERL+FUCHS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550アズワン品番65-7343-74
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm PEPPERL+FUCHS距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mmPEPPERL+FUCHS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED 光タイプ変調可視赤色光
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7340-35
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm PEPPERL+FUCHS距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mmPEPPERL+FUCHS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7341-07
トランスポンダ 1袋 25個入 PEPPERL+FUCHSトランスポンダ 1袋 25個入PEPPERL+FUCHS
29,980税込32,978
1袋(25個)
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQC21-50 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz ISO15693 に準拠しています 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:50 mmアズワン品番65-7306-40
トランスポンダ 1袋 25個入 PEPPERL+FUCHSトランスポンダ 1袋 25個入PEPPERL+FUCHS
24,980税込27,478
1袋(25個)
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQC21-30 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:30 mmアズワン品番65-7306-39
トランスポンダ PEPPERL+FUCHSトランスポンダPEPPERL+FUCHS
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQT1-F61-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 特にフラットな構造 V1 プラグ( M12 x 1 )付き接続ケーブル 保護等級: IP67 金属に取り付け可能 IO-Link Master に接続するのに使用し
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 28 x 12 mmアズワン品番65-7305-83
トランスポンダ PEPPERL+FUCHSトランスポンダPEPPERL+FUCHS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQT1-18GM-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 ねじ山付きの M18 x 1 の読み取り / 書き込みヘッド V1 ( M12 x 1 )プラグ接続で接続 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:63.5 x 16.4 mmアズワン品番65-7306-16
電子部品(オンボード)