絞り込み
ブランド
  • SAIA-BURGESS
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,135)
  • RS PRO(9,454)
  • Panasonic(パナソニック)(5,650)
  • VISHAY(5,422)
  • YAGEO(2,881)
  • KEMET(2,652)
  • MICROCHIP(2,204)
  • onsemi(2,157)
  • AMPHENOL(1,951)
  • BOURNS(1,909)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,853)
  • SAMTEC(1,758)
  • MURATA(村田製作所)(1,487)
  • 日本モレックス(molex)(1,377)
  • シュナイダーエレクトリック(1,277)
  • STMicro(1,201)
  • ARCOL(OHMITE)(1,139)
  • KOA(1,095)
  • HARWIN(958)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー はんだ SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー はんだSAIA-BURGESS
77,980税込85,778
1袋(200個)
5日以内出荷
Saia-Burgess マイクロSaia-Burgess マイクロスイッチのコンタクト定格電流は 6 A @ 250 V ac 、 SPDT コンタクト構成です。コンタクト材質は銀で、プランジャアクチュエータ付きの熱硬化性ホルムアルデヒドメラミンケースを備えています。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ° C 操作動力は 1.69 N です 単極切り替え機構 高電流モデル 機械的寿命は 50000000 回です 幅広い作動力を備えています はんだ端子認定IP40定格 UL認定 CSA認定 ENEC 認定済み
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = COIP保護等級 = IP40操作力 = 1.69 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀機械的寿命 = 5 x 10^6Operationsリリース力 = 0.3N動作特性 = スナップ式℃RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess, アクチュエータキット, SAIA-BURGESSSaia-Burgess, アクチュエータキット,SAIA-BURGESS
169,800税込186,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様プッシュボタン/ロングオーバートラベルV4型マイクロスイッチ. 丸型及び正方形型のプッシュボタンキット、又は選択されたマイクロスイッチ本体にクリップ留めするロングオーバートラベルアクチュエータキット マイクロスイッチ本体には、配線済み、はんだ、クイックコネクト、又は基板端子オプションを用意 プッシュボタンキット用のパネルシーリングキット、及びスナップオン式の絶縁端子カバーを用意 1穴固定 - 6mm コンタクト定格: 5A (AC250V / DC30V) 動作温度範囲: -10 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess 押しボタンレンズ SAIA-BURGESSSaia-Burgess 押しボタンレンズSAIA-BURGESS
9,810税込10,791
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Saia-Burgess 押しボタンスイッチ SAIA-BURGESSSaia-Burgess 押しボタンスイッチSAIA-BURGESS
559,800税込615,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバーSAIA-BURGESS
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ レベル SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ レベルSAIA-BURGESS
839税込923
1個ほか
7日以内出荷
Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャーピン SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ プランジャーピンSAIA-BURGESS
179,800税込197,780
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:プランジャーピンターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:10 @ 250 acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NCIP評価:IP67操作力:5.5 N動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:亜鉛機械的寿命:10^6Operationsリリース力:1N動作温度範囲:-10 +85℃UL、CSA。. SPDT SPST-NC V9シリーズ. 金属製ボディ、IP67等級シールド 銀コンタクト 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 +125 スルーホール取り付け アースキットあり 寸法: H21 mm W29 mm D53 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ プランジャーSAIA-BURGESS
76,980税込84,678
1袋(200個)
7日以内出荷
Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形SAIA-BURGESS
64,330税込70,763
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジ長レバー形ターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP67操作力:0.9 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:3 x 10^6Operationsリリース力:0.07N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバー SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバーSAIA-BURGESS
22,980税込25,278
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess プッシュボタンスイッチ SAIA-BURGESSSaia-Burgess プッシュボタンスイッチSAIA-BURGESS
3,420税込3,762
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC SAIA-BURGESSSaia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NCSAIA-BURGESS
29,980税込32,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.3N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)