絞り込み
ブランド
  • SCHMERSAL
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,159)
  • RS PRO(9,456)
  • Panasonic(パナソニック)(5,612)
  • VISHAY(5,439)
  • YAGEO(2,910)
  • KEMET(2,697)
  • MICROCHIP(2,160)
  • onsemi(2,152)
  • AMPHENOL(1,959)
  • BOURNS(1,908)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,855)
  • SAMTEC(1,757)
  • MURATA(村田製作所)(1,486)
  • 日本モレックス(molex)(1,380)
  • シュナイダーエレクトリック(1,282)
  • STMicro(1,200)
  • ARCOL(OHMITE)(1,138)
  • KOA(1,096)
  • HARWIN(963)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ17 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブル SCHMERSALSchmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブルSCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
当日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Flexible併用可能製品:AZ 17シリーズCSA、BG、UL. Schmersal AZM170ソレノイドインターロックスイッチアクセサリ. SchmersalのAZM170ソレノイドインターロックスイッチ用アクセサリ製品です。. AZM 170-B6、50 mm、フレキシブル AZ 17 / 170-B1、140 mm、ストレート、固定 AZ 17 / 170-B15、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B11、140 mm、ストレート AZ 17 / 170-B5、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B1-2245、140 mm、ストレート、ゴム取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ AZ 17 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ 17 Safety SwitchSCHMERSAL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, 2NC SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, 2NCSCHMERSAL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 2NC●安全接点: 2NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●深さ: 30mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズ、標準、シンプル、機械ガード安全インターロックスイッチは 2NC コンタクトを備えています。このハウジングは、前面に 1 、背面に 1 、 TOP に 2 の 4 つのエントリポイントを備えています。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定
Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS260シリーズSCHMERSAL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-Eシリーズ SCHMERSALSchmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-EシリーズSCHMERSAL
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
5,910税込6,501
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付き SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付きSCHMERSAL
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Angled素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS260), magnet (BPS260) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuating magnet not included, see accessories, for example ; 617-5374 617-5374 // ; 617-5380 617-5380. BNS 260, Miniature Coded. Smallest design Actuation only possible with BPS260, available separately Left-hand or right-hand side versions for door-mounting Control category up to 4 to EN954-1 IP67 protection Connector 8 mm, 6-pole, latching interlocking Dimensions: L13 x W26 x H36 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート SCHMERSALSchmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレートSCHMERSAL
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維, NC SCHMERSALSchmersal AZ15 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維, NCSCHMERSAL
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1NC●安全接点: NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ15●幅: 52mm●Schmersal 安全Schmersal AZ15 シリーズ安全スイッチは、 1 NC コンタクト構成です。これは、シンプルな標準機械保護安全スイッチです。このハウジングは TOP に 4 箇所、フロント、リアガラス繊維強化熱可塑樹脂製です。この安全スイッチは、最大定格電圧 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維強化熱可塑樹脂, 2NC / 1NO SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維強化熱可塑樹脂, 2NC / 1NOSCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 2NC/1NO●安全接点: 2NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●幅: 52mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズガード安全インターロックスイッチは、 2NC / 1NO コンタクトを備えています。このハウジングの接点は4個 : 前面x1 、背面x1 、上面x2 ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長目的に合わせて、個別の設定が可能 長寿命 二重絶縁 3 ケーブルエントリー:M20×1.5 大型の配線コンパートメント 低電圧と低電流で高い接触信頼性を発揮 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れに対して反応しません 調整用の溝付き穴と位置決め用の円形穴を備えています認証IEC / EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67 保護等級 BG 認証 UL 認証 CSA 認証 EAC 認証 CCC 認証RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, NO / NC SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, NO / NCSCHMERSAL
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1 NC / 1 NO●安全接点: NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●深さ: 30mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズ、標準、シンプル、機械ガード安全インターロックスイッチは、 1NC / 1NO コンタクトを備えています。このハウジングは、前面に 1 、背面に 1 、 TOP に 2 の 4 つのエントリポイントを備えています。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Elanシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Schmersal SCHMERSALElanシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド SchmersalSCHMERSAL
13,970税込15,367
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Elanポジション3RoHS指令(10物質対応)対応
118シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド Schmersal SCHMERSAL118シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド SchmersalSCHMERSAL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
シリーズ118ポジション2RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン Schmersal SCHMERSALセーフティライトカーテン SchmersalSCHMERSAL
318,770税込350,647
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ BNS 33シリーズ SCHMERSALスペーサ BNS 33シリーズSCHMERSAL
1,840税込2,024
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スペーサ●併用:BNS 33シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ BNS 303 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ BNS 303 Safety SwitchSCHMERSAL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic●素材:PlasticRoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ AZ Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ Safety SwitchSCHMERSAL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
アクチュエータ AZ 415 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ 415 Safety SwitchSCHMERSAL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
併用可能製品AZ 415シリーズ
アクチュエータ AZ 15 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ 15 Safety SwitchSCHMERSAL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PFBシリーズ 入力モジュール SCHMERSALPFBシリーズ 入力モジュールSCHMERSAL
55,760税込61,336
1個
7日以内出荷
タイプ入力モジュール取付方式DINレールシリーズPFB電源電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
PDMシリーズ 入力モジュール SCHMERSALPDMシリーズ 入力モジュールSCHMERSAL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
タイプ入力モジュール取付方式DINレールシリーズPDM電源電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプケージクランプ
ヒンジスイッチ Schmersal NO/2NC SCHMERSALヒンジスイッチ Schmersal NO/2NCSCHMERSAL
34,390税込37,829
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:TESK 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 電流 Max:1 A @ 24 V dc, 2 A @ 230 V ac 、 最大AC電圧:230V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 コンジットエントリ:M12 、 トリガー角度範囲:3° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M20, 24V ac/dc, IP67 SCHMERSALソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M20, 24V ac/dc, IP67SCHMERSAL
67,310税込74,041
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP66, IP67, IP69K SCHMERSALソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP66, IP67, IP69KSCHMERSAL
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP65, IP67 SCHMERSALソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP65, IP67SCHMERSAL
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 誘導型センサ バレル形 SCHMERSALSchmersal 誘導型センサ バレル形SCHMERSAL
17,690税込19,459
1個
7日以内出荷
Schmersal 取り付けプレート AZM 300安全スイッチ SCHMERSALSchmersal 取り付けプレート AZM 300安全スイッチSCHMERSAL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けプレート併用:AZM 300安全スイッチEN60947-5-1、IEC60947-5-3、IEC61508、EN ISO13849-1。. TUV、cULus、ECOLAB。. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1735 880-1735 )です。 取り付けプレートは別売り(品番 ; 880-1744 880-1744 )です。. Schmersal AZM300ソレノイドインターロックスイッチ. AZM300ソレノイドインターロックスイッチは、市場に出回っている他のスイッチギアとは大きく異なります。 回転式マルタ十字型の画期的なインターロックシステムのため、インターロックを3方向から操作でき、汎用性が高くなっています。 左 / 右のヒンジの回転ドア及びスライドドアとして使用できます。 インターロックに内蔵されているため、ドアストップやラッチエレメントといった追加部品は必要ありません。 AZM 300は、もう1つの便利な機能である調整可能なラッチ力(安全ガードアンロック時の安全関連以外のインターロック機能など)を統合しています。 この機能により、インターロックシステムを個々の要件に合わせて調整することが可能になります。 内蔵RFIDセンサは、アクチュエータのIDとコーディングを検知します。 基本バージョンと独自コードバージョンの2つのタイプのコーディングがあります。 基本バージョンのセンサはあらゆる対応ターゲットを受け入れますが、独自コードのバージョンは、個々に割り当てされたターゲットのみに反応します。 ティーチング手順は、何回でも繰り返し可能です。. 左及び右にヒンジが付いたドアに対応する対称取り付け 1バージョンのみでヒンジ付きとスライドドア用に対応 小型設計 エンドストップとして使用可能 駆動方向の数: 3 アクチュエータの遊びが大きい 切り替え可能なラッチ力(25 N / 50 N) PLe / SIL 3 安全レベルを下げることなく直列配線 30,000を上回る直接コーディング シリアル診断 低消費電力 パワーでロック / パワーでロック解除 アクチュエータ又はガードロッキングを監視 衛生準拠設計、多くの洗剤に対する耐性 保護クラス: IP69K 手動解除 DINレースにスムーズにフィットRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石 SCHMERSALSchmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石SCHMERSAL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 16安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal RSS16非接触安全スイッチ. RFID安全センサRSS16は、AZ16を基に設計された製品です。 摩耗のないRFID技術を採用した、さまざまな構成の非接触システムを取り揃え、最も厳しい安全性レベルの要件と不正操作からの保護に対応しています。 また、自由度の高い3面作動となっているため、RSS16をさまざまな場所に取り付けることができます。 非接触動作原理により、ドアのずれに対する許容度が高く、純粋な機械系ソリューションに加えて、作動方向がセンサ面の側面まで有効になります。 制動素子を内蔵した磁気ラッチ付きRSS16の頑丈な構造により、このスイッチをラッチ力が最大60 Nのドアヒンジとして使用することができます。 設置する際には、内蔵プラグ又は端子接続エリア(接続口 x 4)の接続オプションも利用できるようになっており、ここで初めてSchmersal RFID技術と組み合わされます。 これにより、ケーブル配線を正確に直列回路にまとめ、個々の機械形状に合わせることができます。. 熱可塑エンクロージャ 作動方向は3方向 磁気ラッチ付きドアストップ 接続端子又はプラグ接続 直列配線に最適 直列配線 標準タイプのコード化 ラッチ付き、品番 ; 880-1876 880-1876 及び ; 880-1889 880-1889 、約40 → 60 N IEC / EN60529のIP65、IP67 個別RFIDコードで、ISO14119に準拠したコード化レベル「高」に対応 EN ISO13849-1のPL e / カテゴリ4及びIEC61508のSIL 3までの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズSCHMERSAL
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ RSS 16シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ RSS 16シリーズSCHMERSAL
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ EX-BNS40Sシリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ EX-BNS40SシリーズSCHMERSAL
55,030税込60,533
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズSCHMERSAL
22,470税込24,717
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック接続タイプ:M12シリーズ:BNSB20IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:119.5mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS303シリーズSCHMERSAL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS300シリーズSCHMERSAL
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS300IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industryRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)