1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL認定コンポーネント デュアルサイリスタモジュール、SKKT SEMIPACK 3シリーズ、Semikron デュアルシリーズサイリスタ
仕様●サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:2 (Min)V●最大ゲートトリガー電流:150 (Min)mA●最大保持電流:500mA●定格平均オン電流:320A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:9500A●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:A 43a●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.45V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:100mA●寸法:115 x 50.3 x 52mm●幅:50.3mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:905-6188 アズワン品番68-4150-87
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷