絞り込み
ブランド
  • SENSIRION
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,506)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,633)
  • AMPHENOL(911)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(564)
  • シュナイダーエレクトリック(551)
  • 東芝(529)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(447)
  • ARCOLECTRIC(416)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(402)
  • DiodesZetex(401)
  • APEM(389)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sensirion 差圧センサ SENSIRION

    Sensirion 差圧センサ

    SENSIRION
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ SENSIRION

    Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ

    SENSIRION
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHT31-DIS-B SENSIRION

    SHT31-DIS-B

    SENSIRION
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズ SENSIRION

    Sensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズ

    SENSIRION
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 検出タイプ:デジタル質量最小流量:0 slm最大流量:20 slm電源電圧:3.5.→ 9 Vパイプの直径範囲:15.35 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:6 bar, 10 (Over Pressure) bar最低対象温度:0 ℃最高対象温度:+50℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM4100Sensirion SFM4100デジタル質量流量計. Sensirion SFM4100は、空気や非刺激性ガスの流量を測定するように設計された、大規模なOEM用途向けの製品です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 このデバイスは、広いダイナミックレンジで優れた精度を発揮します。また、流量信号は内部で線形化と温度補償が行われます。. 流量範囲: 0 → 20 slm 標準精度: 測定値の±3 % 作動圧力: 0 → 6 bar 許容過圧: 10 bar 動作電源: 5 → 9 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス フロー継手: Legris Carstick 6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ SENSIRION

    Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ

    SENSIRION
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensirion 温度, 湿度センサ SENSIRION

    Sensirion 温度, 湿度センサ

    SENSIRION
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • STS21 SENSIRION

    STS21

    SENSIRION
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • SHT31-ARP-B SENSIRION

    SHT31-ARP-B

    SENSIRION
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHT25 SENSIRION

    SHT25

    SENSIRION
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHT21 SENSIRION

    SHT21

    SENSIRION
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDP610-125PA SENSIRION

    SDP610-125PA

    SENSIRION
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LG01-2000A005 SENSIRION

    LG01-2000A005

    SENSIRION
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)