絞り込み
ブランド
  • SICK
  • OSRAM(1)
  • AMPHENOL(1)
  • SIEMENS(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「AFM」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズSICK
179,810税込197,791
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ブラインド中空電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:71.5mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズ SICKSick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズSICK
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:AFM60Sick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けアクセサリ 取り付けブラケット AFM & AFS エンコーダ SICK取り付けアクセサリ 取り付けブラケット AFM & AFS エンコーダSICK
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
滑らかなプラスチック面( Hytrel )のプラスチック製測定ホイールは、10 mm のソリッドシャフトに対応していますSick AFM / AFS エンコーダで使用する 500 mm の外周です注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick AFM & AFS エンコーダ●シリーズ:BEF●表面パターン:滑らか●コード番号:225-0091アズワン品番65-7314-23
USBプログラミングツール Sick AFM60、AFS60、DFS60、VFS60用 SICKUSBプログラミングツール Sick AFM60、AFS60、DFS60、VFS60用SICK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様併用:AFM60、AFS60、DFS60、VFS60●DFS60エンコーダ用USBプログラミングツールRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けアクセサリ USBプログラミングユニット AFM60、AFS60、DFS60 SICK取り付けアクセサリ USBプログラミングユニット AFM60、AFS60、DFS60SICK
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングユニット●併用可能製品:AFM60 、AFS60 、DFS60●応用例:Sick エンコーダの●シリーズ:PGT●ケーブル長:500mm●コード番号:223-1002アズワン品番65-7295-58
取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダ SICK取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダSICK
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点58 / 60 mm エンコーダ、フェイス取り付け / クランプフランジ付き( 36 mm のスピゴット、48 mm の pcd に M4 固定穴 x 3 )で使用する Sick L ブラケット( Sick DFS60、AFS60、AFM60、ATM60、ARS60 など)です。 硬い表面ではホイール BEF-MR010020R、柔らかい表面では BEF-MR-010020 の測定もお勧めします。用途サーボフ
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダブラケット●併用可能製品:フェイスマウントフランジエンコーダ●応用例:エンコーダマウンティングアズワン品番65-7283-70
電子部品(オンボード)