絞り込み
ブランド
  • STEGO
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,890)
  • RS PRO(9,195)
  • Panasonic(パナソニック)(5,661)
  • VISHAY(5,308)
  • YAGEO(2,881)
  • KEMET(2,616)
  • MICROCHIP(2,122)
  • onsemi(2,109)
  • AMPHENOL(1,915)
  • BOURNS(1,905)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,851)
  • SAMTEC(1,729)
  • MURATA(村田製作所)(1,461)
  • 日本モレックス(molex)(1,360)
  • シュナイダーエレクトリック(1,272)
  • STMicro(1,190)
  • ARCOL(OHMITE)(1,134)
  • KOA(1,115)
  • HARWIN(958)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STEGO エンクロージャーアクセサリ ドレンプラグ プラスチック 60mm x 60mm D084 STEGOSTEGO エンクロージャーアクセサリ ドレンプラグ プラスチック 60mm x 60mm D084STEGO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●プロダクトタイプ : ドレンプラグ●シリーズ : D084●ネジサイズ : M50●奥行 : 60mm●高さ : 49.5mm●長さ : 60mm●直径 : 60 mm●材質 : プラスチック●併用可能製品 : エンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
STEGO 棚照明 5 W LED オン / オフ表示用エンクロージャランプ 24 → 48 V dc STEGOSTEGO 棚照明 5 W LED オン / オフ表示用エンクロージャランプ 24 → 48 V dcSTEGO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様●電球タイプ : LED●タイプ : オン / オフ表示用エンクロージャランプ●キャビネットライトの種類 : オン / オフ表示用エンクロージャランプ●定格電圧 : 24 → 48 V dc●長さ : 351 mm●深さ : 39 mm●直径 : 32mm●消費電力 : 5 W●色温度 : 6500K●発光色 : 日光●モデル : 02540.1-00●このランプは家庭用照明に使用しないでください。. LEDエンクロージャーランプマグネット固定. このエンクロージャ照明器具は、 LED 技術を採用しているため、非常に長いサービス寿命を実現します。 LED 照明器具は従来の照明のアップグレードで、経済的な代替品として大幅な省エネとメンテナンスコスト削減を実現します。LED 025 シリーズは、あらゆるタイプのパネルやエンクロージャに取り付けることができます。スペースが限られている場合に最適です。この LED ランプは、オン / オフスイッチで操作します。このエンクロージャ照明取付器具からの電力により、最大10個のライトを接続することができます(12 V dc バージョンの場合は 5 個のランプ)。コネクタとケーブルは付属していません。別売りのアクセサリを参照してください。 この LED ライトはマグネットで固定されており、スチール製のキャビネットやエンクロージャで簡単に位置決めできます。. 幅広い電圧範囲 内蔵電源装置 オン / オフスイッチ マグネット固定 色温度:昼光色 6500 K 平均寿命: 60000時間RoHS指令(10物質対応)対応
STEGO 01610.0-01 加熱エレメント STEGOSTEGO 01610.0-01 加熱エレメントSTEGO
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
仕様●許容入力 : 13 W●電源電圧 : 12 → 24 V AC/DC●長さ : 60mm●幅 : 12.5mm●厚さ : 25mm●導通 / 対流. Stegoエンクロージャヒーターエレメントは、温度制限機能搭載のコンパクトヒーターです。 エンクロージャ内の結露を防止する特別な設計になっており、自己調整式でダイナミックな過熱を行います。 小型半導体ヒーターエレメントが、省エネ効果の高いソリューションを実現します。. ねじ取り付け又はクリップ固定 クラスIIの絶縁 アルミプレート上に取り付けることにより電力消費が増加し、表面温度が比例して低下 サーモスタット不要RoHS指令(10物質対応)対応
STEGO 01609.0-01 加熱エレメント STEGOSTEGO 01609.0-01 加熱エレメントSTEGO
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
仕様●許容入力 : 10 W●電源電圧 : 12 → 24 V AC/DC●長さ : 50mm●幅 : 12.5mm●厚さ : 25mm●導通 / 対流. Stegoエンクロージャヒーターエレメントは、温度制限機能搭載のコンパクトヒーターです。 エンクロージャ内の結露を防止する特別な設計になっており、自己調整式でダイナミックな過熱を行います。 小型半導体ヒーターエレメントが、省エネ効果の高いソリューションを実現します。. ねじ取り付け又はクリップ固定 クラスIIの絶縁 アルミプレート上に取り付けることにより電力消費が増加し、表面温度が比例して低下 サーモスタット不要RoHS指令(10物質対応)対応
STEGO ドアインターロックプッシュボタンスイッチ STEGOSTEGO ドアインターロックプッシュボタンスイッチSTEGO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成 : CO●コンタクト定格電流 : 10 A @ 250 V ac●IP保護等級 : IP20●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +85℃●動作温度範囲 : -20 → +85℃●Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)