絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • KEMET(99)
  • RS PRO(8)
  • DELTRON(6)
  • OSRAM(2)
  • SIEMENS(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • VISHAY(1)
  • Seeed Studio(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「SENTEC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
3,298税込3,628
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用寸法(mm)3.2(Cable)アクセサリタイプケーブルエンドプロテクタ併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
Telemecanique Sensors プーリー Preventa XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors プーリー Preventa XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用寸法(mm)5(Cable)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイププーリー併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration. It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A. The housing material is zamak and it is available in a screw connection type.Features and Benefits3 positive opening contacts as standard (on guard opening) Key operated lock enables positive locking of the guard Optional version with orange LED to indicate guard open/closed Heavy duty metal DIN style Turret heads can be rotated through 360° in 90 steps 8 actuator entries and 1 tapped entry 20N minimum operating force for positive opening Productivity is increased due to the third contact dedicated to diagnostics Operating temperature ranges between -25℃ and 70℃CertificationsIP67 rated EN1088 EN60204 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA長さ = 113.5mm
電子部品(オンボード)