絞り込み
ブランド
  • TEMPATRON
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,504)
  • RS PRO(8,668)
  • Panasonic(パナソニック)(5,616)
  • VISHAY(5,170)
  • YAGEO(2,837)
  • KEMET(2,508)
  • MICROCHIP(2,079)
  • onsemi(2,043)
  • BOURNS(1,852)
  • AMPHENOL(1,834)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,834)
  • SAMTEC(1,721)
  • MURATA(村田製作所)(1,440)
  • 日本モレックス(molex)(1,330)
  • シュナイダーエレクトリック(1,243)
  • STMicro(1,171)
  • ARCOL(OHMITE)(1,121)
  • KOA(1,097)
  • HARWIN(923)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサマグネット Tempatron 近接スイッチ TEMPATRONセンサマグネット Tempatron 近接スイッチTEMPATRON
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Tempatron 遅延リレー シングル動作 TEMPATRONTempatron 遅延リレー シングル動作TEMPATRON
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
幅(mm)40取付方式パネル、PCB電源外部範囲(時間)0.5→20s電源電圧(V)10→30dcタイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式密閉型オンディレー遮断時間増分
Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作 TEMPATRONTempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作TEMPATRON
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
取付方式プラグイン電源外部接点構成DP-NO/NC最大電流(A)10コンタクト数2タイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式オンディレー通電ターミナルタイプ8ピンコネクタ
Tempatron レベルトランスミッタ (プローブタイプ) TEMPATRONTempatron レベルトランスミッタ (プローブタイプ)TEMPATRON
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
取付方式基板RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPN動作温度範囲(℃)-20~+65最大電流(mA)50
Tempatron ホール効果センサ ワイヤリード TEMPATRONTempatron ホール効果センサ ワイヤリードTEMPATRON
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様デュアル出力リードスイッチ長さ(mm)32幅(mm)24寸法(mm)32×24×10深さ(mm)10出力方式オープンコレクタPNP + NPN出力電源電圧(V)7.5→24dcRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプワイヤリードスイッチング電流(mA)250
Tempatron ギアキット TEMPATRONTempatron ギアキットTEMPATRON
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様ギアキット. 識別カラー付きキット(一定の時間でカムシャフトが1回転します) シャフト / 穴サイズ2 mm (公称)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ歯車キット
Tempatron IDCコネクタ TEMPATRONTempatron IDCコネクタTEMPATRON
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント端子種別IDT定格電流(A)1材質(ハウジング)PCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105オス・メスオスコンタクトめっき
モニタリングリレー Tempatron SPDT 24V ac/dc 48mm TEMPATRONモニタリングリレー Tempatron SPDT 24V ac/dc 48mmTEMPATRON
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:速度●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:SP-NO / NC●幅:48mmRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)