絞り込み
ブランド
  • VISATON
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,488)
  • RS PRO(8,646)
  • Panasonic(パナソニック)(5,613)
  • VISHAY(5,107)
  • YAGEO(2,836)
  • KEMET(2,506)
  • MICROCHIP(2,068)
  • onsemi(2,039)
  • BOURNS(1,847)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,834)
  • AMPHENOL(1,833)
  • SAMTEC(1,718)
  • MURATA(村田製作所)(1,437)
  • 日本モレックス(molex)(1,326)
  • シュナイダーエレクトリック(1,244)
  • STMicro(1,169)
  • ARCOL(OHMITE)(1,121)
  • KOA(1,097)
  • HARWIN(930)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Visaton 小型スピーカー VISATONVisaton 小型スピーカーVISATON
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 28 Dia. x 5.4mm VISATON圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 28 Dia. x 5.4mmVISATON
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラム(マイラー)と取り付けタブを備えたミニチュアスピーカーです。バランスのとれた周波数応答と優れた音声再生。周波数特性: 300 → 20000 Hz 76 dB の平均音圧レベル 共振周波数: 700 Hz 動作温度範囲: -30℃ → 70℃ ボイス Coil 径: 13.5 mm
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:75dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:28 (Dia.) x 5.4mm●直径:28mm●高さ:5.4mmアズワン品番65-7094-82
圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 20 Dia. x 3.6mm VISATON圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 20 Dia. x 3.6mmVISATON
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラムと丸型金属バスケットを備えた小型スピーカーです。小型サイズのため、スペースが限られている機器の信号出力に適しています。背面のはんだ接続点で接続音圧レベル: 79 dBA 動作温度: -25 → +85 ℃ 定格電力1 W 周波数特性: 650 Hz 共振周波数: 860 Hz
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:73dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:20 (Dia.) x 3.6mm●直径:20mm●高さ:3.6mmアズワン品番65-7093-32
圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:0.5W 30 x 10 x 5mm VISATON圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:0.5W 30 x 10 x 5mmVISATON
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Visaton K シリーズは、プラスチックバスケットとコーティングファブリックコーンを備えた小型スピーカーです。電気コンタクトは、背面のはんだパッドで行います。周波数特性: 750 → 20000 Hz 平均音圧レベル: 85 dB 共振周波数: 1200 Hz 1.2 kHz の自己共振周波数 定格電力: 0.5 W 最大電力: 1W
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:85dB●定格出力:0.5W●コーン材質:PET●寸法:30 x 10 x 5mm●直径:10mm●高さ:5mmアズワン品番65-7093-84
圧電型サウンダー 16Ω 定格出力:2W 50 Dia. x 18mm VISATON圧電型サウンダー 16Ω 定格出力:2W 50 Dia. x 18mmVISATON
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Visaton K 16 シリーズは、プラスチックバスケットとプラスチック製ダイアフラムを備えたミニチュアスピーカーです。プラスチック製で、ABS (バスケット)を備えています UL 94 HB Mylarダイアフラムこのスピーカーは、耐候性と耐紫外線性を備えています。広範な周波数応答により、優れた音声再生を実現します。屋外用途や大気条件が一般的に好ましくない
仕様●コイル抵抗:16Ω●サウンドレベル:84dB●定格出力:2W●コーン材質:マイラー●寸法:50 (Dia.) x 18mm●直径:50mm●高さ:18mmアズワン品番65-7097-20
電子部品(オンボード)