絞り込み
ブランド
  • WEST INSTRUMENTS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,506)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,633)
  • AMPHENOL(911)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(564)
  • シュナイダーエレクトリック(551)
  • 東芝(529)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(447)
  • ARCOLECTRIC(416)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(402)
  • DiodesZetex(401)
  • APEM(389)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リニア WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リニア

    WEST INSTRUMENTS
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御)

    WEST INSTRUMENTS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • West Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300 WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300

    WEST INSTRUMENTS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:49 x 25mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:N 2300 、 シリーズ:N2300 、 West N2300 Temperature Controller. The West N2300 offers real flexibility as it can be used as a controller or an indicator. The instrument has the largest red or green digital display in a 1/32 DIN package. In addition to the red or green display the N2300 benefits from three additional multi-colour LEDs to indicate process, alarm and configuration statuses. The large, tactile rubberized keys provide a more practical human interface which is complemented with a specially developed hands-free PID tuning algorithm, Easy-Tune, which continuously monitors and improves control. Alternatively the instrument can be manually fine-tuned for a specific application. The N2300 indicator has up to two outputs (relay or solid state driver) for alarm. The controller version can have an additional relay or RS232 serial communications. ; Simple straight forward operation for easy setup ; Largest 4 digit red/green digital display in a 1/32 DIN package ; PID control for (auto-tuning) hands-free operation with manual override tune capability for specialized applications ; Solid state relay SSR for primary control and alarming ; Optional second alarm relay (option) or RS-485 communication
  • West Instruments プロセスインジケータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ WEST INSTRUMENTS

    West Instruments プロセスインジケータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ

    WEST INSTRUMENTS
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • West Instruments デジタルパネルメータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ WEST INSTRUMENTS

    West Instruments デジタルパネルメータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ

    WEST INSTRUMENTS
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:RTD、熱電対 ディスプレイのタイプ:LED カットアウト高さ:45mm カットアウト幅:45mm 桁の数:4 桁の高さ:10 mm 最小温度:0℃ 最大温度:+55℃ シリーズ:6010 West 6010+プロセスインジケータ. 6010+は、コントラストと可視性の高いディスプレイを備えたデジタルパネルプロセスインジケータです。 このインジケータは、多様な温度及び関連プロセス用途において、使いやすさを最適化するよう設計されています。 6010+は、ジャンパを使用しない構成、プラグイン出力ボード、迅速かつ簡単に設定できる効率の高いPCコンフィギュレータを備えています。 さらに、プラグインモジュールにより、PVの再転送又はトランスミッタ電源と最高4つのアラームリレー(ラッチ付き又はラッチなし)が可能になります。 この計器は、赤色又は緑色で1行4桁を表示する固定ディスプレイを備えています。. 最大4個の出力 SSRドライバ、トライアック、リレー及びリニア出力用のプラグイン出力モジュール 簡単にフィールド交換可能 オプションボードの自己認識 簡単で、エラーなしの設定を推進 オプションのアラームリレーには、ラッチ付き又はラッチなしのタイプを選択できます。 使いやすい「ウィザード」を備えたPC Configuratorは、初心者にも、熟練者にも適しています。 ジャンパを使用しない構成 Modbus及びASCII通信 10 SSRドライバ出力を使用すれば、最大3つの代表的なSSR/SCR入力を駆動できます。 マルチポイントスケーリングと風袋を標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 モジュールWest Instruments WEST INSTRUMENTS

    温度調節器 モジュールWest Instruments

    WEST INSTRUMENTS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 温度制御ソフトウェアWest InstrumentsWindows 98、Windows×P P6100用 WEST INSTRUMENTS

    温度制御ソフトウェアWest InstrumentsWindows 98、Windows×P P6100用

    WEST INSTRUMENTS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:P6100●含む:ケーブル●オペレーティングシステム:Windows 98、Windows XP
電子部品(オンボード)