ホーザン 帯電防止リストバンドホーザン翌々日出荷
仕様●コード長 : 1.6m●抵抗 : 1mΩ●コードスタイル : コイル●リストストラップ(F-153). 低価格で使いやすいリストストラップ 柔軟なリストバンドが手首に柔らかくフィット バナナクリップ又はわに口クリップと併用可能
ESD対策椅子カバーホーザン翌日出荷
椅子を静電気対策できるカバー。導電繊維を織り込んだ椅子カバー。別売のアース線を使ってグラウンドに接続するタイプで、床が未対策でも接地経路を確保できます。繰り返し洗って使える高耐久仕様。裏面の紐を縛って椅子に固定し、簡単にサイズ合わせができるため、様々な形状の椅子にご使用いただけます。
適合ESD管理値(Ω):Rg<=1×10^9Ω材質ポリエステル80、綿20%質量(g)90径(Φmm)ホック:7外形寸法(mm)645(W)×645(D)RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~