絞り込み
ブランド
  • サンケン電気
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,630)
  • AMPHENOL(913)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(528)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(415)
  • DiodesZetex(401)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランジスタ PNP 80V 4A TO220F サンケン電気

    トランジスタ PNP 80V 4A TO220F

    サンケン電気
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    用途一般増幅用やオーディオ用仕様コンプリメンタリ:2SC3851電流(A)Ic:-4時間ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs損失(W)25(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60
  • 整流ダイオード 600V/1.2A サンケン電気

    整流ダイオード 600V/1.2A

    サンケン電気
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    区分NO電流(A)IF:1.2、IFSM:80電圧(V)VRM:600V漏れ電流(μA)50RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗17℃/W順方向電圧(V)0.92リーク電流(μA)10
  • 電源整流ダイオード1000V/1A サンケン電気

    電源整流ダイオード1000V/1A

    サンケン電気
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    高温逆方向漏れ電流が大きい:H・Irが最大200μAと大きい (Vr=Vrm Tj=150℃) お勧めポイント 姉妹品:EM-1Y EM-1Z EM-1 EM-1A EM-1B と姉妹品です。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が20μAと小さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:0.97パッケージAxial最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)1.0(50Hz)
  • 高速整流ダイオード600V/1A サンケン電気

    高速整流ダイオード600V/1A

    サンケン電気
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)VFM条件IFM:1.0、Trr条件IFM:0.01漏洩電流1A時間逆回復時間:400nSRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:1.4熱抵抗値(℃/W)17パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.78)最大逆電圧(V)600サージ電流(A)15(50Hz)
  • トランジスタ NPN 80V 6A TO220F サンケン電気

    トランジスタ NPN 80V 6A TO220F

    サンケン電気
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンプリメンタリ:2SA1725電流(A)IC:6電圧(V)VCEO:80電力(W)PC:30hFEmin50/max180、条件VCE:4V/条件IC:2ARoHS指令(10物質対応)対応最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)max0.5
  • 電源整流ダイオード200V/1A サンケン電気

    電源整流ダイオード200V/1A

    サンケン電気
    47税込52
    1個
    3日以内出荷
    順方向降下電圧が低い:順方向の電圧降下が最大で1Vもなく、小さい。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が10μAとかなり小さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージAxial最大逆電圧(V)200サージ電流(A)1.0(50Hz)
  • 超高速整流ダイオード1000V/0.5A サンケン電気

    超高速整流ダイオード1000V/0.5A

    サンケン電気
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)VFM条件IFM:0.5、Trr条件IFM:0.1漏洩電流0.5A時間逆回復時間:100nSRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:3.3熱抵抗値(℃/W)20パッケージAxial(Φ2.7/Φ0.6)最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)10(50Hz)
  • トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F サンケン電気

    トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F

    サンケン電気
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ダーリントン接続なので、直流電流増幅率が高い ソレノイド、リレー、モータ駆動用のドライバーとして最適です。 一般増幅用として最適です。
    仕様コンプリ:2SD2081電流(A)Ic:-10損失(W)30(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120
電子部品(オンボード)