絞り込み
ブランド
- ルビコン
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,106)
- RS PRO(8,312)
- Panasonic(パナソニック)(5,073)
- VISHAY(4,686)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,265)
- MICROCHIP(1,880)
- onsemi(1,864)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,696)
- SAMTEC(1,639)
- MURATA(村田製作所)(1,271)
- 日本モレックス(molex)(1,191)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,073)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
特価

基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
ルビコン¥239~税込¥263~1個4日以内出荷ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ
ルビコン(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(20個)4日以内出荷から11日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100動作温度範囲(℃)-55~+125
ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16
ルビコン¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 1800μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35ZLH100MEFC6.3X11
ルビコン¥649税込¥7141袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH2200MEFC10X20
ルビコン¥519税込¥5711袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入
ルビコン¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:ZLHアズワン品番65-7141-55
ルビコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, 16ZLH4700MEFC16X25
ルビコン¥559税込¥6151袋(2個)7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20
ルビコン¥959税込¥1,0551袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
ルビコン¥80~税込¥88~1個5日以内出荷許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
ルビコン¥199税込¥2191個5日以内出荷許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:35V●静電容量:1000μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:12.5×25●入数:1アズワン品番67-0457-92
コンデンサ 2700μF 6.3V dc 1袋 5個入
ルビコン¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃仕様●静電容量:2700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 23mm●高さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●漏れ電流:0.01 CV又は3 μAアズワン品番65-7142-93
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63YXJ47M6.3X11
ルビコン¥32,980税込¥36,2781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 7000h。許容差 = ±20%。YXJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16YXJ470M8X11.5
ルビコン¥42,980税込¥47,2781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。YXJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, 16ZLH100MEFC5X11
ルビコン¥929税込¥1,0221袋(50個)翌々日出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2mm。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 560μF, ,35V dc, 35ZLH560MEFC10X20
ルビコン¥37,980税込¥41,7781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 560μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16
ルビコン¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20
ルビコン¥49,980税込¥54,9781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。PKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5
ルビコン¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11
ルビコン¥549税込¥6041袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。Rubycon PXシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35
ルビコン¥119,800税込¥131,7801箱(600個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5
ルビコン¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。RX30シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16
ルビコン¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。BXCシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 1500μF, ,25V dc, 25ZL1500MEFC12.5X25
ルビコン¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 1500μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAA。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30
ルビコン¥72,980税込¥80,2781箱(600個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, 25YXF100MEFC6.3X11
ルビコン¥759税込¥8351袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmA。アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃. 基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16ZLH470MEFC8X11.5
ルビコン¥73,980税込¥81,3781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16PK220MEFC6.3X11
ルビコン¥29,980税込¥32,9781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μA (2分後)mArms。PKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25
ルビコン¥569税込¥6261個7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。VXHシリーズ. 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 極小、超寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, 25PK470MEFC8X11.5
ルビコン¥329税込¥3621袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。PKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 270μF, ,16V dc, 16ZLJ270M6.3X11
ルビコン¥32,980税込¥36,2781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 270μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。ZLJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5
ルビコン¥56,980税込¥62,6781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。RX30シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 1μF, ,400V dc, 400LLE1MEFC6.3X11
ルビコン¥819税込¥9011袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.03 CV + 15 μA (5分後)、0.1 CV + 40 μA (1分後)mArms。LLEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25THV220M8X10.5
ルビコン¥579税込¥6371袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 10.5mm。高さ = 10.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 300mΩ。THVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50ZLJ100M8X11.5
ルビコン¥409税込¥4501袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。ZLJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応