ルビコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, 50RX3047M8X11.5ルビコン¥47,980税込¥52,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +130℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%RX30シリーズ
コンデンサ 10μF 50V dc 1箱 2000個入ルビコン¥59,980税込¥65,978
1箱(2000個)
7日以内出荷
RX30シリーズ
仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+130℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:200mAアズワン品番65-6954-34
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~